- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 製図用品
- 製図機のおすすめ人気ランキング
製図機のおすすめ人気ランキング
2026/02/06更新61件の「製図機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「机 製図用」、「製図器」、「図面台」などの商品も取り扱っております。
MUTOHドラフコンポジュニア
使う場所を選ばない一体型。
図板傾斜角度を3段階に切り替えできる傾斜スタンド付き。
分度目盛りの見やすい防塵カバー付きバーニアヘッド。
図面を汚さない無調整式・フローティング&ダブルヒンジ機構。
A2図面が余裕で描ける作画範囲。
用途製図付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚/300mm×4枚)、字消板(1枚)、ドラフターカバー
エスコ品番EA766GBセット内容EA766GB-1製図板(A3:377×515×21.5mm)、EA766GB-2L型定規(305×236×38mm)質量(g)製図板:1250、L型定規:228作図範囲(mm)290×430
1個
¥27,800税込¥30,580
当日出荷
【ダブルレール】製図板左側の2連の溝に沿って、スライド定規が正確に滑らかに移動します。
【ダブルロックシステム】スライド定規は両端でロックされているのでぶれがありません。左へ動かすとロック、右へ動かすと開放されます。左右どちらの手でも、ワンタッチ操作できるので、左利きの方にも使いやすい設計です。
【STOP+GOサイン】スライド定規がロックされているかどうか、定規のこのサインで容易に確認できます。
【エルゴノミクスデザイン】人間工学に基づいたフィンガーグリップによって、スライド定規は操作が簡単で使いやすい設計です。
【シートクランプ】紙を固定するシートクランプは操作が簡単、ワンタッチで開閉ができます。
材質(ボード本体)PS、(定規部)ABS+PMMA寸法(mm)377×515×21.5質量(g)1250タイプA3判用作図範囲(mm)290×430
1枚
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
コクヨトレイザー(平行定規)
スタンドは0°を合わせて3段階に傾斜をつけることができます。
スケールの移動が楽なフローティング機構がつきました。フローティングの高さは好みに合わせて5段階に調節できます。
ブレーキツマミ、角度調整ツマミを一箇所に集めて操作しやすくなりました。
用紙の貼り替えや、スケール裏面および製図板表面の清掃作業が簡単に行えます。
専用キャリングバックは、小物を入れるポケット付きで、雨に強いナイロン製です。
サイズA2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)693×507×53
MUTOHライナーボード
A2製図用紙対応の卓上型平行定規。
スケールの平行移動は耐久性に優れたシンクロベルト駆動方式。シンクロベルトは壊れにくく大切な受験も安心です。
図面を汚さないスケール倒立機能や確実なブレーキ機構など、上位機種に劣らない機能を搭載しています。
また、UM-06N8の本体質量は2.8kgに軽量化。専用キャリングケースで持ち運びも可能です。
付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚、300mm×2枚)、キャリングケース(ハードケース)質量(kg)2.8駆動方式シンクロベルト寸法(高さH×幅W)(mm)442×600寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)513×689×56使用可能用紙サイズA2傾斜角度(°)1、5、10
1個
¥53,980税込¥59,378
4日以内出荷
ステッドラーマルスライナー 平行定規
用紙の張り替えが簡単なマグネットボード仕様。用紙固定用スチールプレート付き(4枚)
製図用紙の汚れや破損を防ぐフローティング機構
メンテナンスがらくなスケール倒立型
スケールは、最大16度まで傾斜可能
正確な作図を可能にする基準線調整機能付き
作図範囲がフル活用できるシャトル機能付き
持ち運びに便利なショルダーベルト付きソフトケース
ズレを防ぐスケール固定機構
0度、6度、9度の3段階に固定可能なスタンド付き
寸法(mm)505×685×60質量(kg)3.2作図範囲(mm)453×600
1枚
¥34,980税込¥38,478
翌々日出荷
サンワダイレクトLEDトレース台
製図やイラスト作成に最適な超大型A2サイズのトレース台です。。
LED照明なので蛍光灯のようにノイズや発熱がなく長時間の使用も快適です。
端の方が暗くならないように、合計 灯のLEDを上下2列 63個x2=126個のLEDで全体を照らします。
自然色で目が疲れません。
トレースにはもちろん、インテリアやディスプレイにもお使い頂けます。
調光はタッチセンサ方式で 無段階の明るさを選択できます。
仕様LED照射面:W610x432mm 重量:約3.4kg LED照明耐用年数:約30000時間 中央部明るさ:2600LUX ケーブル長:1.5m付属品ACアダプタ、取り扱い説明書寸法(mm)W670xD492xH8.5電源AC100V色温度90000K
1個
¥29,980税込¥32,978
4日以内出荷
高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。
組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。材質スチール組立時間(目安)1人30分高さ調節30mmピッチ
キャッチコピー:5mmの極薄トレース台!。商品説明:。3段階の調光が可能 発光強度300-350lm (約20-30W相当)。フラット構造による使いやすさ
MUTOHドラフライト
光源に高輝度LEDを採用し40000時間の長寿命と、均一発光の実現により、長期間のメンテナンス不要といたしました。
LE-20は万力方式を採用したため、製図板にがっちり固定することができます。
LEDは熱線や紫外線はほとんど含まないため、虫が寄りません。従って快適にご使用いただけます。
消費電力は13Wと少なく、LED採用によりCO2を削減。環境への配慮にも貢献します。
外形寸法(mm)950×450×100電圧(V)DC12消費電力(W)約13色温度(K)5500照度(Lx)約1300(中央450mm直下)固定方法万力電源供給ACアダプター
1台
¥55,980税込¥61,578
翌々日出荷





















![LEDトレース台 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50587829-260123-02.jpg)