- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 専門診療・科目別
- 視力検査表のおすすめ人気ランキング
視力検査表のおすすめ人気ランキング
2026/03/01更新22件の「視力検査表」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指示棒レーザーポインター」、「視力表」、「指示棒2m」などの商品も取り扱っております。
表示ランドルト氏(国際標準)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00206000005医薬品医療機器等法一般医療機器
ツツミ視力検査器(DX型)
付属品専用スイッチ付コード(3.5m)材質ボンデ鋼板(メラミン塗装)質量(kg)8.2電源AC100V、50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×140×650医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10272000002医薬品医療機器等法一般医療機器
P・O・Pプロダクツのぼり 視力測定 見えにくいなと思ったらお気軽に
種別店舗文字のぼり 視力測定 見えにくいなと思ったらお気軽に
1枚
¥1,998税込¥2,198
6日以内出荷
タイプ5m表示中村氏ひらがな寸法(mm)350×750医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00206000005松吉医科器械コード02-3890-02医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥589税込¥648
翌々日出荷
竹井機器工業フリッカー値測定器Ⅱ型(自動型)
からだのリズムに大きな影響を与える疲労の程度を知ることによって、どのような生活のリズムであったらよいのかなどを考える教材として役立ちます。
仕様(フリッカー変化方法)自動型質量(g)800電源ACアダプタ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×355×135照度(Lx)チラツキ視野/500(±10%)、周辺視野/100(±40%)可変範囲20~60Hz(±10%)松吉医科器械コード19-2420-00
新和精工LED式視力検査器
投影式により、指示した箇所のみを標示します。LED照明で、よりクリアに標示します。
仕様組み立て式(要工具)、視力表/国際標準ランドル氏環付属品接続コード(7m)×1本、保護袋×1枚質量(kg)本体/5.5、スタンド/7、コントロールボックス/1.3サイズ本体/350×70×750mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/125×235×85mm電源AC100V 50/60Hz(電源コード長キャスターΦ40mmゴム製(ストッパー無し)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000004医薬品医療機器等法一般医療機器
新和精工LED式視力検査器(スタンド式)
内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。
輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。
投影式により、指示した箇所のみ標示します。
本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。
表示国際標準ランドルト氏(0.1~2.0)質量(kg)12.5(本体5.5)色ライトピンク消費電力(W)6(最大)電源AC100V、50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)350×70×750、(スタンド)420×530×1590~2090、(コントロールBOX)125×235×85医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000004医薬品医療機器等法一般医療機器
内部照明に電球を使用したベーシックタイプ。投影式により、指示した箇所のみを標示します。本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。
タイプ5m用表示絵表種別幼児用付属品スペア球×5質量(kg)11(本体4)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/350×70×750、スタンド/420×530×1590~2090、コントロールBOX/125×235×85医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000001松吉医科器械コード19-2330-08医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥189,800税込¥208,780
6日以内出荷
新和精工LED式視力検査器(壁掛式)
内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。
輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。
投影式により、指示した箇所のみ標示します。
ワイヤレス方式により、投光距離は約8m。
表示国際標準ランドルト氏(0.1~2.0)質量(kg)9(本体7.5)色ライトピンク消費電力(W)5(最大)電源AC100V、50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)350×70×840、(壁掛金具)290×24×550、(コントロールBOX)85×195×35医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000005医薬品医療機器等法一般医療機器






![視力表[ラミネート加工] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono25935473-220228-02.jpg)