- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 親バークリップのおすすめ人気ランキング
親バークリップのおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新20件の「親バークリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャンネルクロス金具」、「ネグロス T38」、「軽天 フック」などの商品も取り扱っております。
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリング弾性の利用で振動に強い確実な支持ができます。
用途軽みぞ形鋼(野ぶち受け材)を交差支持する金具です。適合野ぶち受け:38×12と38×12
ネグロス電工軽みぞ形鋼交差金具
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。
U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。
U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
ネグロス電工二重天井用(野ぶち受け材吊り金具)
許容静荷重(N[kgf])490(50)適合野ぶち受け:38×12材質溶融亜鉛めっき鋼板適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
1箱(20個)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
ネグロス電工軽みぞ形鋼・ダクター交差金具
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。
U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。
U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
適合(野縁受)38×12、(チャンネル)16D1、D1、DP1材質溶融亜鉛めっき鋼線寸法H(mm)78寸法W(mm)31
1箱(20個)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
ネグロス電工シングルクリップ
適合(野縁)NTB1-4-JS25、(野縁受け)TF3-4-JS25材質溶融亜鉛めっき鋼板
1箱(20個)
¥879税込¥967
4日以内出荷
スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。
HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。
HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装許容静荷重245N(25kgf)
軽天チャンネル、野縁受け材より露出型蛍光灯器具を支持する金具です
適合F38材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)
ネグロス電工二重天井用金具(野ぶち材)
長さ(m)3材質溶融亜鉛めっき鋼板
ネグロス電工二重天井用(軽みぞ形鋼用交差金具)
深形アウトレットボックス(深さ54mm)を使用する火災報知用感知器の取り付けに便利です。
適合野ぶち受け:38×12と38×12材質溶融亜鉛めっき鋼板。ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
1箱(20個)
¥2,798税込¥3,078
3日以内出荷
二重天井下地材、軽天チャンネル、野縁受け材
材質溶融亜鉛めっき鋼板製