角クランプのおすすめ人気ランキング

2026/02/16更新
342件の「角クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角パイプバンド」、「クランプ 角パイプ」、「50角クランプ」などの商品も取り扱っております。
1ケース(15個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




単管と60角鋼管をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め付です。
材質 スチール 規格 (社)仮設工業会非該当品 適合パイプ径(Φmm) 48.6・60角
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルなどの90°に固定する際に便利です。
種類 アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm) 75 全長(mm) 208 材質(本体) アルミ合金 材質 (本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金 奥行D(mm) 100 高さH(mm) 105 質量(g) 約194
1個
999 税込1,099
当日出荷

□60mm×□60mm用 日本製
仕様 ●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:115×167×115mm●重量:1kg アズワン品番 65-2265-24
1個
1,510 税込1,661
当日出荷


1個
特価
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

□60mm×□60mm用 日本製
仕様 ●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:115×167×53mm●重量:1kg アズワン品番 65-2265-83
1個
1,510 税込1,661
当日出荷

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。
規格 (社)仮設工業会認定品 仕上 (コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm) 0~40 ナット平径(mm) 17 ボルト平径(mm) 21
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

額縁などの角部分の接着作業に便利な道具です。
用途額縁・パネル・人形ケースの製作に便利です 種類 アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm) 75 材質(本体) アルミ合金 材質 アルミ合金 トラスコ品番 853-4805
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ハンドルが左右にフレキシブルに動くので、厚さの異なる角材同士も直角固定が可能です。口幅が広く2×4材など固定に最適です。アルミ合金製で軽量です。
用途木工作業での仮止め、固定。 種類 アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm) 70 アゴの深さ(mm) 35 全長(mm) 250 材質(本体) アルミ合金 質量(g) 730
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

単管に固定できますので立看板の転倒防止にどうぞ。
材質 鉄(クロメートメッキ仕上げ) トラスコ品番 740-1884 寸法(mm) 48.6Φ用クランプ、25角パイプ用チャンネル
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

直角出しや、垂直出しでの固定可能です。
用途材料の固定や直角出しをするクランプ 質量(kg) 1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×200×60
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1型は大型で、20mmΦまでのはさみ等を支柱に対して直角及び平行に取り付けることができます。 3型は安価な汎用タイプです。 NS型は支柱固定用穴と固定用V字溝で構成され、大型カラーネジでしっかりと固定できます。
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
適合つかみ幅(mm) 0~40 ボルト平径(mm) 21
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(20本)
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)