- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 角パイプバンドのおすすめ人気ランキング
角パイプバンドのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新106件の「角パイプバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角パイプ 支持金具」、「スクエア Uボルト」、「角パイプ サドル」などの商品も取り扱っております。
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
種類角サドル材質/仕上鉄/ユニクロ
角パイプの小梁へ感知器を取り付ける場合に使用します。
角パイプに簡単に取り付けられます。解除も可能です。
金具上面では結束バンドによるケーブルの固定ができます。
適合角パイプ100用許容静荷重(N[kgf])4.9(0.5)
1セット(10個)
¥7,998税込¥8,798
翌々日出荷
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。ねじ長さ(mm)30材質スチール(SS400)表面処理ユニクロメッキ公差(mm)(A寸法)±1ねじ山種類メートル並目
設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用仕様アルミ支柱への取付適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
吊りボルトを片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(C)
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)(ボルト)7仕上ユニクロメッキ公差(mm)(寸法A・C・D・E)±1、(寸法B)±0.5、(寸法F)+1,-0.5、(寸法H・T)±0.2
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄穴径(Φmm)(ボルト)7、(ビス)3.5仕上ユニクロメッキ
ネグロス電工吊り金具(角パイプ用)
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
適合角パイプ:100×100。ダクター:D1A寸法L(mm)155表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法W(mm)112
1個
¥499税込¥549
当日出荷
レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。
仕様金属製丸形フランジ付
ユニット看板取付用金具凸型 鉄製
木枠で作られた工事名称看板や法令許可票などを仮囲い万能鋼板に取り付ける為の金具です。
材質鉄製トラスコ品番737-6031寸法(mm)25×90×25厚(ボルト含まず)質量(g)60
1個
¥449税込¥494
当日出荷
安定器の取り付けに使用します。