角パイプ用ジョイントのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
113件の「角パイプ用ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角 パイプ 継手」、「角ジョイント」、「アルミ角パイプ コネクター」などの商品も取り扱っております。
C型ジョイント(角パイプ用) 津軽工業ランキング1位
1ケース(20本)
44,980税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

NDQ 角パイプ用ジョイント イマオコーポレーションランキング2位
1個
641税込705
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

内ジョイント(角軸パイプ用) 吉武製作所(旧:みづほ物産)ランキング3位
吉武製作所(旧:みづほ物産)内ジョイント(角軸パイプ用)
角パイプを繋げるための内ジョイントです。
適合パイプ角軸パイプ
1セット(5個)ほか
1,698税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ランキング4位
カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。 水平や垂直に確かな固定が得られます。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
1個
2,190税込2,409
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

SF2-30・30 SUS(エスユーエス)ランキング5位
1本
99税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(196種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げ
1本
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材三方向タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質6ナイロン樹脂寸法(mm)16×16質量(kg)0.013ブラックタイプ16mmフレーム用
1個
219税込241
当日出荷

16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材二方向タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質6ナイロン樹脂寸法(mm)16×16質量(kg)0.01ブラックタイプ16mmフレーム用
1個
199税込219
当日出荷

[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用角コーナー。立体的な工作物を組立てる時に便利です。中間部分に傾斜がある場合、中間の自在ジョイントとしても使えます。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
2,898税込3,188
翌々日出荷

材質本体:強化ポリアセタール ネジブッシュ:真鍮表面処理ネジブッシュ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

材質キューブブロック/ジョイントキャップ/アンカー杭:樹脂サイズ防鳥ネット:30mm目合い/ポリエチレン製/黒色 SLP支柱(丸パイプ):厚み:0.5mm/太さ38.1mmΦ×長さ1800mm SLP支柱用杭(角パイプ):厚み1.6mm/太さ25mm角×長さ500mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×1800セット内容SLP支柱 1800mm×5本/SLP支柱用杭 500mm×2本/防鳥ネット 1.8mm角×3枚/キューブブロック×2個/ジョイントキャップ×8個/アンカー杭×4本/SGケーブルタイ(100本入)×1袋
1セット
27,980税込30,778
翌々日出荷

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100許容荷重(N)3000色(本体)つや消しブラック表面処理(ナット)亜鉛メッキ
1個
159税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1ケース(15個)ほか
21,980税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材三方向(ホール付)タイプです。ホール付きでキャスターやアジャスターの取り付けが可能です。 プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質6ナイロン樹脂寸法(mm)16×16質量(kg)0.013ブラックタイプ16mmフレーム用
1個
279税込307
当日出荷

クランプの角穴にセットして使用します。インサートの使用により、パイプ径の変更や、丸パイプと角パイプの交換などを可能にします。Rタイプは丸パイプ用、Vタイプは角パイプ用です。
材質ポリアミドブラック外径(mm)(クランプ側)30×30
1パックほか
8,298税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。仕様25mm角アルミフレーム用、3方向タイプ(水平)トラスコ品番856-7321材質66ナイロン幅(mm)25摘要M8ボルト穴なし高さ(mm)25質量(g)45奥行(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377
1個
599税込659
当日出荷

吉武製作所(旧:みづほ物産)アウトジョイント
角パイプを補強するために使うジョイントです。 ユニクロメッキで表面処理をしています。
1袋(6個)ほか
5,998税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

角パイプ同士をジョイントしたり、角パイプに板を取り付けられる金具です。
用途角パイプのジョイントや、木材の固定などに。アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。材質仕上ユニクロメッキ板厚(mm)3穴径(Φmm)6
1個
209税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)