角丸アダプターのおすすめ人気ランキング

2026/03/15更新
133件の「角丸アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角丸 ダクト」、「排気 ダクト フード」、「取付枠アダプター」などの商品も取り扱っております。
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様 ストレート排気 適合機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質 亜鉛鋼板 圧力損失 Φ150mmダクト7m相当
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

製品取り替え時、四角のダクトが設置されている場合に、排気ダクト開口をΦ150に変更する部材
対応商品 スリム型、ブーツ型(シロッコ)、平型(シロッコ)、平型(ターボ) 関連資料 商品仕様図(0.07MB)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質 亜鉛鋼板 仕様 ガラリ付(雨水浸入対策) 付属品 Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
材質 鋼板製t1.6mm
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様 直角排気 適合機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質 亜鉛鋼板 圧力損失 Φ150mmダクト11m相当
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

1台
2,198 税込2,418
当日出荷

付属品 取付ねじ SUS(Φ4.2×25L) 4本 材質 (アタッチメント)亜鉛樹脂、(断熱材)発泡ポリエチレン 表面処理 (アタッチメント)メラミン塗装 色調 (アタッチメント)マンセル1Y9.3/0.5
1個
2,298 税込2,528
欠品中

1台
1,498 税込1,648
当日出荷

付属品 タッピンねじ(Φ4×6L) 4本 材質 (ダクト接続口)亜鉛鋼板 色調 (ダクト接続口)マンセルN5(近似)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


材質 (ケース)鋼板、(排気口)亜鉛塗装、(シャッター)アルミ板 質量(kg) 1.7 方式 上方排気専用 表面処理 (ケース)メラミン塗装 色調 (ケース)マンセル5Y9.75/1
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

1台
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

煙逆流防止ダンパーを取付ける時にご使用ください。鋼板板厚:1.6mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 160×330×115
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

換気扇穴ふさぎ板 PF-450 プロペラファンの換気扇からシロッコファンのレンジフードに取り換える時、換気扇の取付穴をふさぎ、Φ150の排気ダクトに変更する部材。
対応機種 スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ) 関連資料 (0.18MB) メーカー商品コード 0505F01
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷

ホース口は 100mmΦのホースが入ります。 サイズ的にも色々使えて便利です。 カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
寸法(cm) 23×24.5×11.3 質量(g) 38
1個
1,690 税込1,859
当日出荷


温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途厨房(台所)等 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 152×343×220
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質 樹脂製(ベージュ色)
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)