角型空気抜のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
110件の「角型空気抜」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンガラリ」、「建具 ガラリ」、「ガラリ」などの商品も取り扱っております。
角型空気抜 BIDOOR(ビドー)ランキング1位
1枚
848税込933
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

プラスチック空気孔 スケアータイプ LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂形状角型仕様リブ付質量(g)57外形寸法D(mm)68取付け方法堀込外形寸法L(mm)257空気流通面積(mm2)5600取付穴径d(Φmm)64.5取付穴径l(Φmm)254.5
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

扉用ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ランキング3位
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)扉用ガラリ
種類角型ガラリ材質アルミ仕様扉用シルバー仕上アルマイト処理
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

フリーガラリ SYS(シブタニ)ランキング4位
材質アルミシルバー仕上アルマイトクリアビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

匠(室内換気口) ヒロセ化成品ランキング5位
こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
種類角型換気口材質スチロール樹脂付属品ビス付有効換気面積(cm2)132.5
1枚
649税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類角型換気口材質スチロール樹脂付属品ビス付有効換気面積(cm2)100
1枚
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1組
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ/水上)Kルーバー
ドア用の換気ルーバーです。表裏各1枚の1組となります。
材質強化スチロールタイプ面付け(ビス付)
1組
699税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック形状角型付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16ホワイト取付け方法釘またはねじ止め。外形寸法L(mm)259
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

形状角型材質ABS樹脂質量(g)57外形寸法D(mm)68取付け方法掘込外形寸法L(mm)257空気流通面積(mm2)5600取付穴径d(Φmm)65取付穴径l(Φmm)254.5
1個
379税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ビス付なので現場で即取付け可能 使い勝手の高いサイズ
付属品ビス:8個材質アルミA6063シルバー表面処理T5換気量率(%)30
1組
7,998税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材寸法(mm)274×90×38.4開口寸法(mm)床:258×75セット内容受枠:1コ、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
1セット
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取付面からの出っ張りが少ない面付タイプです。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック形状角型付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×16ホワイト取付け方法取付部を壁面に接触させ、虫よけスクリーンが合うかどうか確認します。虫よけスクリーンを正面プレートに組み合わせます。組み合わせた物を位置決めし、ねじ。で壁に取り付けます。
1個
2,298税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質ABS樹脂形状角型質量(g)100外形寸法D(mm)95取付け方法掘込外形寸法L(mm)310空気流通面積(mm2)9800取付穴径d(Φmm)85.5取付穴径l(Φmm)300.5
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

打込式の空気孔です。
形状角型材質アルミ合金外形寸法D(mm)80取付け方法掘込取付穴径d(Φmm)64
1個
3,298税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

部屋間や床下空間との通気口として幅広くご使用いただけます。 小物落下防止フィルター付。(KS-0402PF)
種類角型ガラリ材質ABS樹脂付属品皿ねじ(SUS)呼び3.8×30 4本寸法(高さH×幅W)(mm)116×276有効換気面積(cm2)65
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

虫よけスクリーン付調節式空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16形状角型ホワイト取付け方法虫よけスクリーンの片端を引っぱり上げ、正面プレートの爪部をかわしてスライドさせはずします。開口部に虫よけスクリーンをねじで止めます。虫よけスクリーンの爪部をかわして正面プレートをかぶせ、押え付けながらスライドさせ爪部に引っ掛け取り付けます。
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切なしシルバー仕上アルマイト処理
1個
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

樹脂製スライド式でロングタイプのレジスターです。室外用にはロングフード(すずらん)をご使用ください。
用途自然給気用室内換気孔種類角型レジスター材質スチロール樹脂外形寸法(mm)(A1×A2)95×435ビスピッチ(mm)(B1×B2)83×420開口寸法(mm)C1×C2:71×398奥行(mm)14有効換気面積(cm2)55ミルキーホワイト付属品ビス付き仕様スライド式
1個
999税込1,099
当日出荷