- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 角蝶番のおすすめ人気ランキング
角蝶番のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新143件の「角蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャビネット蝶番」、「長蝶番」、「クリーンヒンジ」などの商品も取り扱っております。
ARCHステンレス角丁番
リビングドア勝手口等に使用できます。
付属品木ねじ:8個幅(mm)102.0厚さ(mm)2.0全長(mm)102.0質量(g)220穴径(Φmm)5.5耐荷重(kg)2個使用時:20寸法D2(mm)11.2取付け方法木ねじ(付属)ねじ穴数8
WAKI(和気産業)角丁番リング入り蝶番
掘り込み型。軸心が抜けるので、取り付け易い。
用途蝶番付属品取付けビス付き長さ(mm)102寸法(mm)102材質(本体)鉄種類平蝶番板厚(mm)2横(mm)101ねじ穴数8
用途室内ドア用材質ステンレス鋼仕上ヘアライン適合扉質量(kg)~30
材質(羽根・軸)SUS304仕様ジュラコン(R)リング入種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。
長さ(mm)101.5材質黄銅幅(mm)102板厚(mm)3.3ねじ穴数8付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32質量(g)330種類平儀星丁番適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)50以下最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)900
1袋に蝶番2枚・取付用ビスがセットになった使い切りタイプのカラー蝶番です。
材質/仕上スチール
材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)/研磨付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)管数5材質(リング)ポリアミド
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
扉側のみで調整が可能です。
上下2.5mm、左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で3方向調整が可能です。
材質SPC付属品取付ビス表面処理ゴールド焼付塗装ねじ穴数14







![儀星蝶番(ヘアーライン仕上) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono76158451-230119-02.jpg)