- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バール/タガネ/クサビ
- 解体バールのおすすめ人気ランキング
解体バールのおすすめ人気ランキング
2026/03/06更新98件の「解体バール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かじ寅バール」、「解体工具」、「軽量バール」などの商品も取り扱っております。
丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合
接合部強度が従来品の2倍
全長(mm)
900
質量(g)
1620
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。
全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。
防災、救命用工具として。
テコとして重量物の移動等に。
手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。 釘抜き作業・解体作業。 全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。 異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。 片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。
用途釘抜き作業・解体作業。
材質
機械構造用炭素鋼
仕様
完全熱処理
仕上
焼付塗装(青)
日本初の全体焼入仕様。
曲がりにくく、折れない。
材質
S53C
全長(mm)
900
質量(g)
1700
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。
高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!!
溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に!
地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!
材質
パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
軽い!曲がりにくい!。完全焼入パイプ使用。継ぎ目は完全圧入・溶接で丈夫。クロームメッキ仕上
工業用特殊鋼材を使用しています。
用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に
手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。
全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。
防災、救命用工具として。
テコとして重量物の移動等に。
全長(mm)
1200
トラスコ品番
806-9848
質量(kg)
2.68
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
取れにくい目地棒作業に。
解体作業の効率UP!
全体焼き入れで頑丈!曲がりにくい!。立型ですので尾の向きが、他の平バールと違い背を向いています。
用途解体・バラシ作業に。
全長(mm)
750
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
一体鍛造品です。
用途テコ作業に最適です。
異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。
材質
機械構造用炭素鋼
硬度
HRC38~45
テコ、釘抜き作業としても使用可能。
全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。
寸法C(mm)
105.5
仕様
ISO9001認証取得工場製
材質/仕上
中炭素鋼
落下防止金具取り付け穴付。
パイプ全体焼入れで強力です。
プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き
テコ(重量物の移動)
壁材・床材等のはがし作業に
尾部にV字の切り込み
用途内装工事の必需品
材質
S45C
ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
柄尻の内径22mmでサポートハンドルに差し込めます。N65の釘が一発で抜けます。使いやすさを考えた成型グリップ仕様です。釘抜き作業を考えたコンパクトヘッドです。
用途解体用ハンマー。
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
29
全長(mm)
380
主な用途
仮枠作業
材質(グリップ)
樹脂
仕様
柄尻は内径22mmで、サポートハンドルに差し込めます。
頭の全長(mm)
108
質量(g)
約900
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中