- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 計器収納用のおすすめ人気ランキング
計器収納用のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新107件の「計器収納用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「笠原理化工業」、「メーターボックス黒」、「強化ボックス」などの商品も取り扱っております。
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄
日東工業FRP樹脂製引込計器盤ボックス
仕様屋内・屋外兼用材質本体:FRP色本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33扉開閉方式片開材質(本体)ABS材質(基板)木製 15mm材質(扉)ABS樹脂仕様屋根無し材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
日東工業FRP樹脂製ボックス
小型~大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。
屋根一体構造と上部2重パッキンで防水性能が向上しました。(片扉IP44→IP55)
ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性が向上しました。
ハンドルの飛び出しが無いフラットな形状です。
内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。
ボデー側面の凹凸を無くすことで機器取付スペースが拡大しました。
水抜きキャップを標準付属しています。
ポールへの取付けは、ポール用金具PMのご使用をお奨めします。
なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35を別途ご用意ください。
仕様風雨等級:WP40H、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工材質FRP樹脂タイプ高性能タイプ規格CA(CA200、CA-G04)ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP55塗装色クリーム(2.5Y9/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉・ボデー:3~4
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33扉開閉方式片開材質(本体)ABS材質(基板)木製 15mm材質(扉)AS樹脂仕様屋根付き(屋根差し込形)材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂設置場所屋外防雨形RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
色アイボリー色(5Y9/1)材質スチロール系樹脂板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3~4RoHS指令(10物質対応)対応
未来工業電力量計ボックス
用途1個用適合1Φ2W(電力計)/~120A。1Φ(3Φ)3W(電力計)/~120A
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
スイッチ取付部を設けたタイプです。
接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質鉄ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)。下扉 キーハンドル(H-24N)。ハンドル(H-28保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
ポールバンドに取り付けられます。
材質自己消火性樹脂製
普通電力量計を屋外で使用する場合に収納する計器箱。
太陽光発電の売買メーターにも使用できます。
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。
雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
材質基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂保護等級IP33D付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ内径(Φmm)(貫通材)28板厚(mm)(ボックス)基板:3.5、カバー:3設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
ポールバンドに取り付けられます。
材質自己消火性樹脂製
日東工業W-A ウインドウキャビネット
有効深さX(mm)182塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様水切構造。防塵、防水パッキン付材質鉄深さ(mm)200ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6。ボデー:1.6
日東工業OW-A ウインドウキャビネット
有効深さX(mm)182塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様水切構造。防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP44扉開閉方式片扉設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6。ボデー:1.6
色ベージュバンド通し穴有
河村電器産業窓付盤用キャビネット WI
IP44屋内・屋外兼用
材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKC-50(キャッチ錠)使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、ガラス3.2取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質鉄ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)。下扉 キーハンドル(H-24N)。ハンドル(H-28)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)