- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 計器盤のおすすめ人気ランキング
計器盤のおすすめ人気ランキング
2026/03/23更新348件の「計器盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引込ボックス」、「屋外配電盤」、「中部電力 メーター ボックス」などの商品も取り扱っております。
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
スイッチ取付部を設けたタイプです。
接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質鉄ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)。下扉 キーハンドル(H-24N)。ハンドル(H-28保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質鉄ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)。下扉 キーハンドル(H-24N)。ハンドル(H-28)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
日東工業引込計器盤キャビネット 2段扉
仕様屋内・屋外兼用材質本体:鉄規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)(計器部)25、(スイッチ部)15キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6扉形式2段扉
耐食性に優れたステンレス屋根付屋外用引込計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドル上扉:ステンレス製封印付キーハンドル。下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173仕様屋内屋外兼用・水切防水形。2段ドア板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル取り外しハンドル。メーター部:PH-52(封印付)。スイッチ部:PH-53保護等級IP44材質(ボディ)鉄アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製材質(扉)鉄基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
Panasonic(パナソニック)スッキリボックス
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
スイッチ取付部を設けたタイプです。
材質にはステンレス(SUS304)を使用しています。
表面はヘアーライン仕上げの上にクリアー塗装が施してあります。
接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5塗装色ヘアーライン仕上・クリアー塗装(背面は塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドル上扉:ステンレス製封印付キーハンドル。下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄
有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173塗装色ベージュ色仕様屋内屋外兼用・水切防水形。2段ドア板厚(mm)(ドア/ボデー)1.5ハンドル取り外しハンドル。メーター部:PH-52(封印付)。スイッチ部:PH-53保護等級IP44材質(ボディ)ステンレスアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製材質(扉)ステンレス基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質鉄ハンドル封印付キーハンドル(H-26N) ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用扉形式片扉取付基板木製基板25mm
屋根部が扉面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)160塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)仕様屋内屋外兼用・水切防水形ハンドル取り外しハンドル PH-52(封印付)保護等級IP44扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8 × 16(緑頭)材質(基板)木製 25mm材質(扉)鉄 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
屋根部がドア面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は.mm強化処理ガラスを使用しています。全電力管内向(耐候形メーター取付可)
有効深さ(mm)上部:160。下部:170塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)仕様屋内屋外兼用・水切防水形。パッキン付。2段ドアハンドル取り外しハンドル。メーター部:PH-52(封印付)。スイッチ部:PH-53保護等級IP44材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製。上部:25mm。下部:15mmWHMスペース1Φ(3Φ)3W:120A×1材質(扉)鉄 1.6mmスイッチスペースELCB3P100A×1RoHS指令(10物質対応)対応
電力量計200・250A単独計器が収納可能。防水平面ハンドル(H-85)を採用しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質鉄ハンドル防水平面ハンドル H-85(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板25mm
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質鉄ハンドル封印付キーハンドル保護等級IP44設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板25mm
河村電器産業引込計器盤用キャビネット MO
引込計器用ボックス
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
仕様水切構造。防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6。ボデー:1.6。メーターパネル:1.6
日東工業ステンレス引込計器盤キャビネット
仕様屋外用材質本体:ステンレス色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)(計器部)25、(スイッチ部)15キャビネット板厚(mm)扉1.5、ボデー1.5扉形式2段扉