記録表のおすすめ人気ランキング

2026/02/16更新
265件の「記録表」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無災害記録表 デジタル」、「無事故記録ボード」、「掲示板」などの商品も取り扱っております。
1セットほか
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


原点を記録できる絶対測定モード付です。 測定範囲が広いコンパクトなデジタル角度計です。 付属のUSBケーブルでデータ出力が可能です。 性能を保証する検査表付です。 任意の位置でのゼロ設定が可能です。 ホールド機能付です。 測定面磁石付です。
用途傾斜角の測定に 電源 リチウムイオン電池 仕様 ●測定範囲(°):±180●最小読取値(°) :0.01●読取精度(°):±0.05●繰返し精度(°):0.03●マグネット数(個):4 取扱説明書 (0.87MB)
1個ほか
66,980 税込73,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字内容 無災害+記録表 取付方式 吊り下げ 材質 カラー鉄板製・アルミ枠。数字板(小・大)/ポリアミド樹脂製 付属品 可動式吊り下げ金具 トラスコ品番 737-4445 質量(kg) 2.2 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 454×604×14 サイズ(mm) 数字板/(小)100×48、(大)180×96
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

SK(新潟精機)レベルニック
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。 小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
1個ほか
259,800 税込285,780
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)レベルニック
小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲(mm) ±5.00/m 最小読取値(mm) 0.01/m 繰返し精度(mm) ±0.01以内/m 電源 単3形乾電池×2 ベース寸法(mm) 本体:L100×W50 ねじ穴 底面:M5×P0.8 出力信号 外部:RS-232C準拠 材質 本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄 付属品 収納ケース。単3形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×59×105 本体質量(g) 770
1個ほか
159,800 税込175,780
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。性能を保証する検査表付です。任意の位置でのゼロ設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
仕様 ●測定範囲:-180°~+180°●分解能:0.1°●精度:±0.2°●機能:ホールド、絶対測定モード、比較測定、オートオフ、バックライト付●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:59(W)×28(D)×59(H)mm●重量:70g●材質:本体/ABS、側面/アルミ、磁石/ネオジム磁石●無線方式:Bluetooth4.1●電池寿命:約40時間(アルカリ電池使用時)●用途:機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に●マグネット、収納ケース付 アズワン品番 65-9273-56
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

TERMO(テルモ)基礎体温表ETRC3
上品で洗練されたイメージで使いやすい基礎体温表です。 約3年、1120日分の基礎体温を記録できます。体温を測り終えたらこのグラフに書き込みます。同時に体重や月経量、健康状態などをメモしておくと体調を把握するのに役立ちます。 妊娠しやすい時期などの目安が分かるサイクルケース付きです。付属のサイクルスケールをグラフに合わせて使うだけで、妊娠しやすい期間、次の生理日の目安がすぐにわかります。1頁16週分の基礎体温の変化がグラフでわかります。
寸法(mm) 175×100
1個
370 税込407
7日以内出荷

SK(新潟精機)レベルニック
パソコン側無線ユニットのUSBタイプです。 測定データをワイヤレスで送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。 ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。 1ミクロン単位での測定ができます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲 ±5.000、±0.2865 電源 9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ 精度 読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 最小読取値 0.001、0.0001 ねじ穴 M5×P0.8 繰返し精度 ±0.005、±0.0003以内 寸法(L×W)(mm) 本体ベース:150×55
1個ほか
399,800 税込439,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コミー箸タイム
。お箸を使ってゲーム感覚で、手・指先と認知機能のトレーニングができます。ピーナッツを制限時間で何個移動できるかを競う「箸ピー」と、5種の箸使いでリングを動かす「箸リン」が楽しめます。
仕様 ●材質:ピーナッツ・リング・ゲーム箸/プラスチック(箸先はゴム)、ゲーム台紙/紙●サイズ:206×206×21mm●付属品:予備ピーナッツ×2個、取扱説明書、記録表 アズワン品番 7-7556-01
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

ナビス(アズワン)手首式血圧計
国際的な精度基準であるAAMI、ESH等を満たす事が臨床試験で証明されています。カフのフィット性検知機能により、カフが正しく装着されているかどうか分かります。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。
仕様 腕帯:フィット性検知機能付き、記憶機能(メモリ):30回、平均値:有、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、自動電源オフ:有、 付属品 収納ケース、血圧記録表 材質 カフ:ナイロン、ムチスパンデックス 寸法(mm) 81×66×22 質量(g) 112(乾電池含む) 電源 単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定方法 オシロメトリック法 測定範囲(mmHg) 0~299 脈拍測定範囲(拍/分) 40~199 電池寿命 約780回 時計機能 アズワン品番 7-868-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:303AKBZX00088000 適合腕周(cm) 約13.5~19.5 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1枚ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットほか
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)レベルニック
防錆処理を省くステンレスベースです。 測定データをワイヤレスで送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。 ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。 1ミクロン単位での測定ができます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲 ±5.000、±0.2865 電源 9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ 精度 読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 最小読取値 0.001、0.0001 ねじ穴 M5×P0.8 繰返し精度 ±0.005、±0.0003以内 寸法(L×W)(mm) 本体ベース:150×55
1個ほか
409,800 税込450,780
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)上腕血圧計
国際的な精度基準であるAAMI、BIHS、ESH等を満たす事が臨床試験で証明されています。妊婦、糖尿病患者はじめ、様々な患者に対して使用できることが臨床試験で検証されています。カフのフィット性検知機能により、カフが正しく装着されているかどうか分かります。標準付属のカフの適用腕周が広いだけでなく、別売でS カフの用意もあり、幅広い腕周に対応可能です。
脈拍測定範囲(拍/分) 40~199 適合腕周(cm) 約22~42 材質 カフ/ナイロン、ブラダー/PVC 電源 単3乾電池×4本(テスト用付属) 測定範囲(mmHg) 0~299 電池寿命 約780回 寸法(mm) 130×90×60.5 メモリー機能 30回 付属品 M-Lカフ、収納バック、血圧記録表 質量(g) 310(乾電池含む) 測定方法 オシロメトリック法 機能 【腕帯】フィット性検知機能付、【平均値】○、【血圧分類(レベル)】○、【体動表示】○、【脈間隔変動マーク】○、【時計表示】○、【自動電源オフ】○ アズワン品番 7-869-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:303AKBZX00093000 測定部位 上腕 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1個
5,544 税込6,098
当日出荷

日本緑十字社くるっと3D数字札
4個セットの商品です。指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「0」から「9」の一桁数字に変化し、複数個を並べれば桁数は無制限です。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。ホワイトボードやスチール製ボードなどに脱着可能な裏面マグネット付きです。数字の更新に札本体の脱着は不要です。
用途無災害記録表に。来場者数などの掲示に。温度やWBGT指数などの掲示に。年月日などの掲示に。 仕様 裏面マグネット付き 材質 【本体】ABS樹脂【マグネット】塩素化ポリエチレン、フェライト 厚さ(mm) 16 文字内容 数字 取付方式 マグネットタイプ 内容 4個1組 縦(mm) 88 横(mm) 53
1組
5,998 税込6,598
当日出荷

日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。 3.0型液晶モニター。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 約115度のワイドレンズ。 WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。 G(加速度)センサー機能搭載。 スーパーキャパシタ搭載。 DC12/24V対応。 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。 全国LED信号機対応。 ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。 仕様 Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能 付属品 フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 寸法(mm) 【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く) 質量(g) 【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず) 取付方式 分離型 電源 DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 ) センサー G:有り(オフ、低、中、高)3段階調整 記録方式 常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動) 記録媒体 microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上) 解像度 【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps 言語表示 日本語、英語 画素数 100万画素 映像圧縮方式 動画 AVI(MJPG) 取扱説明書 (3.9MB) 音声 ON/OFF可能 画角 レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角) 動作温度範囲(℃) 0~+60 録画方式 ファイル構成:3分 モニターサイズ 3.0インチ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

上質紙を使用した日本製のノートです。 開きやすい無線綴じタイプ。日本製。 ■A5サイズの注文コード:48670826 ■セミB5の注文コード:48670835
用途いろいろな作業の記録やメモに。 縦(mm) 297 横(mm) 210 行数 35 紙質 上質紙 坪量(g/m2) 70 製本 無線とじ
1冊(40枚)
119 税込131
当日出荷


SK(新潟精機)レベルニック
小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 測定データをワイヤレス送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンに測定数値の表示とデータの記録が可能です。 無線/有線の切替が可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲(mm) ±5.00/m 最小読取値(mm) 0.01/m 繰返し精度(mm) ±0.01以内/m 電源 単3形乾電池×2 ベース寸法(mm) 本体:L150×W50 ねじ穴 底面:M5×P0.8 出力信号 外部:RS-232C準拠 材質 本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄 付属品 収納ケース。単3形乾電池×2。パソコン側無線ユニット(USB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×56×155 本体質量(g) 1020
1個ほか
279,800 税込307,780
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)