試験用プラグのおすすめ人気ランキング

2026/04/01更新
253件の「試験用プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押し切り 工具」、「試験用端子」、「テストプラグ」などの商品も取り扱っております。
KDα-TP3 試験プラグ(切り分け型) 川口電機製作所ランキング1位
KDαシリーズの試験用プラグ。 切り分け型になっている為、回線を断にして試験を行う。
タイプ切分型クリップ
1個
6,898税込7,588
当日出荷

試験端子 泰和電気工業ランキング2位
泰和電気工業試験端子
材質ABS樹脂温度上昇30℃以下色(本体)絶縁抵抗DC500Vメガーにて100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000/1分間
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

試験コード SANKOSHA(サンコーシャ)ランキング3位
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

KDα-TP2 試験プラグ(モニター型) 川口電機製作所ランキング4位
KDαシリーズの試験用プラグ。 モニタ型になっている為、回線を断にすることなく試験が可能。
タイプモニタ型クリップ
1個
14,980税込16,478
当日出荷

KDα-UT1 結線工具 川口電機製作所ランキング5位
川口電機製作所KDα-UT1 結線工具
KDαシリーズの心線挿抜の押切工具。 工具先端に心線をカットするはさみと、心線を引き抜くフックがあります。
適合機種KDαシリーズ
1個
17,980税込19,778
当日出荷

壬生電機製作所テストターミナル
標準型と大電流型の2タイプを揃えています。 標準型は、本体色を黒・緑の2種類揃えています。
取付方式その他結線方式ネジ使用周囲温度(℃)-25~+70絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)耐電圧(V/min)AC2000RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

壬生電機製作所電源用端子 STシリーズ
電源の取り出し口として電線を差し込んで頭部を手でまわすだけで簡単に接続できます。 ネジ頭部は絶縁皮膜されていますので安心です。
種類丸型材質絶縁材/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)、導電体/黄銅(ニッケルめっき)形状ストレート定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70耐電圧(V/min)2000
1個ほか
2,198税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A)10レッド・ブラックセット内容赤黒各1個ずつ質量(g)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1セット
683税込751
当日出荷

定格電流(A)50材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)13パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC2000
1個
3,588税込3,947
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

定格電流(A)10適合規格RoHS対応絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下耐電圧(V/min)AC1000
1個
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サトーパーツターミナル T-381
定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000
1個
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

サトーパーツターミナル T-2
定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC2000
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

定格電圧(V)AC125定格電流(A)10適合規格RoHS対応絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000
1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

定格電圧(V)AC125定格電流(A)10適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000
1個
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
199税込219
10日以内出荷

泰和電気工業試験端子用シール
材質PETフィルム地色:黒(無地のみ銀色)/文字:白色綴じ枚数50枚
1シート
579税込637
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)2.0以下耐電圧(V/min)AC1500
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

配電盤等の計器用切替専用スイッチです。
長さ(mm)140幅(mm)60厚さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応付属品プレート板×1、銘板×1、プレート板取付ネジ(M5×15皿)×2、銘板取付ネジ(M3×6ナベ)×2、ハンドル取付ネジ(M4×10ナベ)×1材質本体ケース/ポリカーポネイト樹脂(透明)、シャフト軸/鉄+亜鉛クロメート処理、ローター/フェノール樹脂、可動接点/黄銅、固定接点/りん青銅、端子/黄銅+ニッケルめっき、端子ネジ/鉄+ニッケルめっき、ハンドル・プレート板/ABS樹脂(黒)、銘板/アルミ板(文字シルク印刷)種類電磁開閉器使用温度範囲(℃)-20~+55定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4×8絶縁抵抗(MΩ)200以上(500VDCメガ)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)機械的開閉耐久性2万回電気的開閉耐久性1万回ねじ締付トルク(N・m)1.2~1.8パネル厚(mm)1.0~3.2
1個
2,998税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)2.0以下耐電圧(V/min)AC2000
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)