誘導マットのおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
117件の「誘導マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足型マット」、「足跡 マット」、「点字ブロック 仮設」などの商品も取り扱っております。

点字パネルとゴムマットの一体型。工事現場での仮設用として設置できます。 表面は全面が滑りにくいノンスリップ形状。 接着は両面テープ、釘などで固定してください。
寸法(mm) 600×1800 材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) 厚さ(mm) 10 質量(kg) 7
1巻
25,980 税込28,578
翌々日出荷

昼・夜間工事での短期使用に最適です。 一般的な使用でプチルテープのあとを残したくない時におすすめです カッターなどで、簡単にお好みの形状にカットできます。 折り畳み式なので、巻き癖の心配がなく、簡単に設置できます。
取付方式 粘着テープ式 材質 合成ゴム 仕様 屋内・屋外兼用
1枚
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm) 1000×1800 タイプ 誘導 材質 合成ゴム 厚さ(mm) 7 質量(kg) 8.2
1枚
37,980 税込41,778
8日以内出荷

昼・夜間工事での短期使用に最適です。 一時的な仕様でブチルテープあとを残したくない時におすすめ。 カッターなどで簡単にお好みの形状にカットできます。 折りたたみ式なので、まき癖の心配がなく簡単に設置できます。
1枚
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。 表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。 裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
取付け方法 粘着テープ(はくり紙付) 材質 合成ゴム 仕様 屋内・屋外兼用 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 300×300×10
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべりにくく、耐摩耗性にすぐれています
用途レジなどの順番待ちに! 材質 表面:透明PETフィルム16μ、基材:ぽりオレフィン80μ、はくり紙:上質紙、粘着剤:アクリル系(再剥離タイプ) 取付方式 テープ/シール
1セット(2枚)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーマックス仮設用点字マット
ゴム板に点字タイルを貼りつけた複合商品。地面にのり残りがしないので、短期の仕様に最適。
1枚
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用警告マットです。
用途歩行者用警告マット タイプ 警告 仕様 屋内用 材質 合成ゴム(EPDM+SBR)
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ゴム+EVA素材なので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。 位置を見つけやすい黄色タイプです。 取付は接着剤(別売)をご使用ください。
用途屋内用歩行者警告マットとして 総厚(mm) 約7 材質 合成ゴム、EVA 寸法(mm) 300×300 規格 JIS T9251-2001
1枚ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷

1ヶ月程度の仮設用に最適です。強粘着性、簡単除去。
材質 合成ゴム 寸法(mm) 300×300 総厚(mm) 8
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブチルテープの跡を残したくない時に最適です。
用途工事現場での一時的な仮設用途に。 寸法(mm) 500×1850×8 タイプ ポイント
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷

山型になっているため、クッション性があります。
用途体育館や会場等の養生に 材質 ゴム 厚さ(mm) 3 質量(kg) 約40 (表)緑、(裏)黒 寸法(m) 1×10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用誘導マットです。
用途歩行者用誘導マット 高さ(mm) 突起部分:3.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 300×300×6 材質 合成ゴム(EPDM+SBR) 質量(g) 556 タイプ 誘導 仕様 屋内用 トラスコ品番 382-4357
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

表面の突起が大きいので滑りづらいつくりになっています。程よい硬さで足に負担をかけません。
用途工事場所等での歩行者用通路の確保に。 材質 塩化ビニール(PVC) グリーン 厚さ(mm) 9.5
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。 促進耐候試験(約3年を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。 裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。JIS規格適合製品です。
材質 再生エラストマー樹脂 総厚(mm) 8
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
8,998 税込9,898
当日出荷

歩行者用の通路であることを明示するマットです。日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語表記です。
用途歩行者道路の工事中における、歩行者通路の指示に。 表示内容 歩行者通路足もとに注意 取付け方法 粘着剤なし、貼付タイプ 材質 合成ゴム 仕様 屋内・屋外兼用 トラスコ品番 836-6968 厚さ(mm) 6mm 質量(kg) 11 寸法(幅Wmm×長さLm) 600×3.6 2018年トラスコ掲載ページ 6 1532
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷

六角形のメッシュによる高い透湿性。 格子状のガイドにより避けにくい。 表面の小さな凸形状でグリップ力UP。
材質 PVC 長さ(mm) 3600 幅(mm) 580 厚さ(mm) 3
1巻
11,980 税込13,178
翌々日出荷