- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 合図灯・手旗
- 誘導灯緑のおすすめ人気ランキング
誘導灯緑のおすすめ人気ランキング
2026/03/11更新861件の「誘導灯緑」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車両盗難防止」、「パイロットランプ 緑」、「交通誘導 ライト」などの商品も取り扱っております。
質量(g)335(電池なし)全幅(mm)83LED使用数(個)18(9×2列)
1個
¥1,520税込¥1,672
当日出荷
日本緑十字社LED合図灯
「緑色」のLEDを使用した合図灯です。
用途夜間工事現場など色緑長さ(mm)540トラスコ品番751-1761材質本体:PVC、グリップ:ABS樹脂幅(mm)34質量(g)144切替方式早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯電源単2乾電池×3本(別売)連続使用時間(時間)40(アルカリ電池使用)LED使用数(個)6
1本
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。
ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に色赤寸法(mm)点灯部/340全長(mm)535直径(Φmm)30質量(g)144(電池含まず)使用乾電池単2乾電池×2個(別売)LED使用数(個)6
1個
¥859税込¥945
当日出荷
ボタン操作で赤と緑の切り替えが可能です。ハンドストラップ付きでしっかり保持できます。
ライト部樹脂には反射材を採用し、ライトなどの照明も反射するのでよりよく認識できます。
用途夜の誘導、サイン伝達、交通整理等の安全作業。全長(mm)550電源単2乾電池2個使用(別売)LED使用数(個)高輝度LED14使用((赤×7・緑×7)ライト寸法(mm)Φ30×345
1本
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 緑
1台
¥4,298税込¥4,728
3日以内出荷
緑・青・白・赤、目立つ合図灯。
高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。
合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。
ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。
ON-OFFスイッチ付。
切替方式点灯/点滅電池寿命(時間)約70
日恵製作所電池式LED表示灯/ニコハザード
単3乾電池3個で視認距離 約1Km(昼間)の明るさが事故を防止。
1面発光型と3面発光型。前方一方向への発光と前後および上部の3方向に発光する3面発光型。発光色は赤・黄・青・緑の4タイプがあります。
落下に対し破損しにくい対衝撃と防塵・防滴設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃とIP54の防塵・防滴の設計。
携帯に便利な手のひらサイズでマグネット付き。片手で持てる360gの軽量設計、マグネットで車両にも取付け可能(マグネット部はゴムに覆われているため設置面に傷をつけません)。簡易盗難防止フック付属。欧州RoHS指令や外部突起規制にも対応しています。
種類車載灯光源LED取付方式マグネット動作方式手動点滅変則保護構造IP54
定格電圧(V)AC/DC24発光色緑形状丸取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-92
1個
¥1,320税込¥1,452
当日出荷
現場での危険防止体験から生まれた視認性、安全性に優れた誘導灯です。
付属品電池アダプターケース×2個。(単3形乾電池を単2形乾電池として使用するアダプタ)幅(mm)83使用乾電池単2形乾電池×2個(別売)切替方式点灯/点滅
通常の誘導棒、重さ140gに比べ86gと軽量で長時間の作業でも疲れない。
発光はしませんが、再帰反射素材を使用しているので目立ちます。
昼間の誘導におすすめです。
全長(mm)530材質(本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)エチレン一酢酸ビニル共重合樹脂直径(Φmm)40質量(g)86
1本
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
レンズはネジ方式で固定しています。
形状丸取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP65(IEC60529)
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格電圧(V)AC/DC24形状弾頭形外径(Φmm)80光源LED仕様IP65RoHS指令(10物質対応)対応
発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
用途一般作業現場。色レッド電源単2乾電池×2本(別売)連続使用時間60時間(アルカリ乾電池使用)LED使用数(個)8
発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
用途一般作業現場。長さ(mm)540幅(mm)30質量(g)143電源単2乾電池×2本(別売)連続使用時間60時間(アルカリ乾電池使用)LED使用数(個)8
保護構造IP65取り付け形状丸穴22mm
明るく鮮やかな赤色発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ41cmのショートタイプです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単3電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ450(フック部分は除く)質量(g)140(電池除く)光源LED6個使用電池単3形乾電池×2個(別売)明るさ(Lm)18防水性IPX3 散水に対して保護する(JIS C 0920より)
1個
¥769税込¥846
当日出荷





![[単2x3本]LED誘導灯(緑色/540x34mm) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50759442-180226-02.jpg)