誘引テープナーのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
88件の「誘引テープナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「誘引機」、「マックス テープナー」、「誘引テープ」などの商品も取り扱っております。
結束機 園芸用 モノタロウランキング1位
軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。 結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。
用途園芸支柱と作物のツルの結束など付属品交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻材質(本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール最大結束径(Φmm)40寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)325×175×20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(8.9MB)
1個
2,998税込3,298
当日出荷

楽らくテープナー MAX(マックス)[事務用品・工具]ランキング2位
テープナーシリーズの最上位機種。ハンドルの力や本体質量の軽さに加え、針詰まりを低減しました。
用途ネット誘引・支柱ひも・棚等の誘引作業に長さ(mm)353幅(mm)37高さ(mm)148質量(g)430最大結束径(Φmm)45関連資料(2.54MB)取扱説明書(1.7MB)
1台
10,980税込12,078
3日以内出荷

とめたつ テープ ニチバンランキング3位
誘引時はしっかり結束でき、約6ヶ月の期間を経て、適度に粘着力(自着力)が弱まります。だから収穫後の後処理がラクラクです。 粘着テープなので、金属等の異物混入やケガの心配がありません。 粘着テープですが、結束物には付着せず、粘着面どうしを付けた時だけ強固に粘着する特殊な設計になっています。
用途ぶどうの新梢、きゅうりの蔓など野菜、果物の誘引結束トラスコ品番819-9602材質基材/ポリオレフィン、粘着剤/ゴム系粘着剤質量(g)400テープ幅(mm)11テープ長さ(m)30
1箱(10巻)
2,198税込2,418
当日出荷

テープナー用テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]ランキング4位
1箱(10巻)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

替テープ 結束機園芸用 モノタロウランキング5位
モノタロウブランドの園芸用結束機用の替えテープです。
用途モノタロウブランドの園芸用結束機用として材質PVC幅(mm)11厚さ(mm)約0.12長さ(m)約30/巻
1箱(10巻)
439税込483
当日出荷

1箱(200本×24連)ほか
429税込472
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ニチバン誘引結束機
針がいらないから、安全・簡単に誘引作業を行えます。ヘッドがコンパクトになり、狭い場所にも差し込みやすくなりました。本体が軽く、グリップが手にフィットする疲れにくい形状です。クリアパーツの採用で、フタを開閉せずにテープ残量を確認できます。
用途ぶどうの新梢誘引用。きゅうりの蔓の誘引用。トマトの蔓の誘引用。トラスコ品番407-9750材質本体:PC樹脂長さ(mm)304幅(mm)34山吹色高さ(mm)145
1台
11,980税込13,178
当日出荷

フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。 ニッパー等で切る必要がありません。 本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。 梱包結束作業。トラスコ品番381-8586セット内容本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個材質(本体)ABS樹脂質量(g)315材質(ベルト)耐候性ナイロン66材質(クリップ)ポリアセタール樹脂適合温度(℃)-20~100
1セット
3,798税込4,178
当日出荷

MAX(マックス)[事務用品・工具]光分解テープ
日光を浴びてテープが分解。 作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。 収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm)11
1箱(10巻)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。セット内容本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個破断強度(kg)10材質(ベルト)66ナイロン材質(クリップ)ポリアセタール色(本体)
1セット
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

モノタロウブランドの園芸用結束機用の替え針です。
用途モノタロウブランドの園芸用結束機用として材質スチール足長(mm)4線幅(mm)0.5肩幅(mm)7
1箱(10000本)
199税込219
当日出荷

増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番815-7670材質ABS樹脂イエロー質量(g)135
1個
3,998税込4,398
当日出荷

最上位機種 HT-R45Cのスリムタイプ。針詰まり低減とともに、ハンドル取り回しの良さがアップ! ネット誘引や狭い誘引箇所で活躍します。
用途ネット誘引・支柱ひも・棚等の誘引作業に長さ(mm)353幅(mm)37高さ(mm)140質量(g)420最大結束径(Φmm)24関連資料(2.08MB)取扱説明書(1.7MB)
1台
10,980税込12,078
3日以内出荷

1個
9,198税込10,118
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐候性に優れたタイプ 一定期間たっても劣化せず長期間の誘引が可能 誘引箇所がわかりやすい赤色
用途誘引用備品テープ幅(mm)6テープ長さ(m)30
1箱(10巻)
928税込1,021
6日以内出荷

直径12mmまでくわえ込みます。 手になじみやすいニューデザイン。
用途ビニールハウス内のカーテン張り、果実の袋かけなどに。適合ステープル905C-3.5M
1個
879税込967
当日出荷

結束ベルトの締めつけや切断が容易に行えます。 フリーサイズに結束でき、結束後にごみも発生しません。 本体・クリップすべて脱塩ビ樹脂を使用していますので、焼却時にダイオキシンの発生がほとんどありません。
1個ほか
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

店頭結束用のジスペンサータイプです。 オプションとして、受け台(作業台)があります。
用途スーパー、小売店の小分け結束用、産地の小物野菜結束用など。仕様手巻結束材質適合テープ幅(mm)15~30
1台
7,998税込8,798
当日出荷

針がいらない誘引結束機です。 針がいらないため安全・簡単に誘引作業を行えます。 ヘッドがコンパクトになり、狭い場所にも差し込みやすくなりました。 本体が軽く、グリップが手にフィットする疲れにくい形状です。 クリアパーツの採用で、フタを開閉せずにテープ残量を確認できます。 専用粘着テープ「とめたつ(TM)テープ」シリーズ全製品がお使いいただけます。
用途誘引寸法(mm)304×145×34質量(g)325最大結束径(Φmm)45
1セットほか
14,980税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

テープの糊面と糊面しか粘着しません。 糊跡がコードや支柱にも残りにくいです。 紙製のテープですので廃棄が容易です。 手で切断可能。
用途使っていないコード類の束ね仮止め用。 支柱と植物の茎の固定用。トラスコ品番391-3970質量(g)28主な用途結束用、仮固定用引張強度(N/10mm)45
1巻
429税込472
当日出荷