調光スタンドのおすすめ人気ランキング

2026/03/15更新
213件の「調光スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手元照明」、「調光式LEDライト」、「電球スタンド」などの商品も取り扱っております。
アームの角度を自由に調節できるフレキシブルアームスタンド。好みの明るさに調節できる調光機能付き。
電源 AC100V 全高(mm) 約540 寸法(Φmm) 約85(台) 光源 60W電球、調光装置付き スタンド 金属製(フレキシブルアーム)
1個
7,500 税込8,250
欠品中

無段階で明るさ調整可。蓄光スイッチ付。
材質 ABS樹脂 質量(g) 130 光源 白色LED1個 使用電池 単3形乾電池3個(別売) 電池寿命 連続点灯/約70時間 サイズ(mm) 78×164×108 アズワン品番 64-4013-09 明るさ(Lm) 約31
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。 タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。 スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。
ブラック 質量(g) 約840 消費電力(W) 7.5 コード長さ(m) 1.5 全光束(Lm) 810 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 350×415×180 光源 白色LED×21灯(交換不可) 色(本体) ブラック アズワン品番 65-0529-48 アーム 角度調整 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 7段階調光 電球の種類 LED 調光の可否
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

材質 質量(kg) 1.5 高さ(mm) 410 スイッチ シーソースイッチ 口金 E17 コード長さ(m) 1.8 電球 LED4W付きE1740W相当電球色 セード寸法(mm) Φ130 アーム フレキシブル 電球の種類 LED フレンジ寸法(mm) Φ135
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10%~100%の無段階調光機能付き。 学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当。 ON/OFFタッチ式スイッチ。 サービスコンセント(最大500Wまで)付き。 優しい明りで学習や読書に。 まぶしさ・照射面の反射を軽減。 ちらつかないLED。
付属品 保証書付取扱説明書・取り付けネジ 消費電力(W) 約10.5 スイッチ ON/OFFスイッチ 定格 AC100V(50/60Hz) 長さ(cm) 33(セード) 全光束(Lm) 約900(100%点灯時) 本体質量(kg) 約1.75 平均演色評価数(Ra) 93 電源コード(m) 約1.8 寸法(cm) 台座:22×16 光源 チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx) 約2000(直下40cmの高さで100%点灯時) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約85.7 色(本体) ホワイト 使用場所 屋内用 アーム長さ(cm) 46 調光方式 無段階調光(10%~100%) 電球の種類 LED 調光の可否
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

おしゃれでコンパクト。消費電力5Wでも白熱電球40W相当の400ルーメン明るさを持ち、寝室、書斎などで手元を明るく照らします。LEDモジュールを使ったテーブルランプだから、電気料金を気にせずご愛用頂けます。
消費電力(W) 5 材質 木・金属(メッキ仕上げ) 質量(g) 900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126×126~260×204~386 電源(AC V) 100(50/60Hz) 色温度(K) 電球色3000 エネルギー消費効率(Lm/W) 80 光源寿命 約45,000時間 光束(Lm) 400 アーム 角度調整 明るさ LED卓上スタンド照度JIS:A形相当 演色指数(Ra) 80以上 電球の種類 LED
1台
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を明るく照らせる大型タイプのLEDデスクライト。演色性Ra95。 自然な色味の再現性が高いので、色味を重視するぬりえや図工などにもオススメです。 スイッチひとつでオン・オフ&スライドバーで7段階の明るさ調整が可能。 太陽光に近い自然な光とされる昼白色を採用。
付属品 専用ACアダプター付 材質 本体:ABS 寸法(mm) 200×540×350 ホワイト 全光束(Lm) 約800 JIS規格 AA形相当 照度(Lx) 最大:約1740(直下40cm 点灯時) 光源寿命 約30000時間 Ra 95 調光範囲 7段階
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

東京メタルデスクスタンド
●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなデスクスタンドです。フレキシブルアームで自由に角度が付けられます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご利用いただけます。●シンプルながら雰囲気のあるデスクスタンドなので、書斎はもちろんベッドサイド等にもおすすめです。ボディカラーは黒と銀からお選びいただけます。
寸法(mm) (ラセン)200 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 415 スイッチ ボタンソケットスイッチ 口金 E26 コード長さ(m) 1.7 電球 EFA15EL E26電球型蛍光ランプ(60W相当) セード寸法(mm) Φ145 フレンジ寸法(mm) Φ115
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

挟んで使うクランプタイプ クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現 JIS規格 AA形相当 優しい明かりで学習や読書に まぶしさ・照射面の反射を軽減 ちらつかないLED サービスコンセント(最大500Wまで) 無段階調光ダイヤル(10%~100%) タッチ式スイッチ(ON/OFF)
付属品 保証書付取扱説明書・L字ドライバー スイッチ ON/OFFスイッチ 定格 AC100V 50/60Hz 本体質量(g) 約850 全光束(Lm) 900(100%点灯時) 平均演色評価数(Ra) 93 アーム長さ(mm) 460 光源 チップ型LED(交換不可) 照度(Lx) 約2000(直下40cmの高さで100%点灯時) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 85.7 セード寸法(mm) 330 使用場所 屋内用 調光方式 無段階調光(10%~100%) 取扱説明書 (2.85MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

10%~100%の無段階調光機能付き 学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当 タッチ式調色スイッチ(昼白色→昼光色→昼白色→電球色) ON/OFFタッチ式スイッチ サービスコンセント(最大500Wまで)付き 優しい明りで学習や読書に まぶしさ・照射面の反射を軽減 ちらつかないLED
付属品 保証書付取扱説明書・取り付けネジ 質量(kg) 約1.75 ホワイト 消費電力(W) 約10.5 電源 AC100V 50/60Hz 全光束(Lm) (昼光色)約1000(昼白色)約1100(電球色)約1000(100%点灯時) 平均演色評価数(Ra) 93 電源コード(m) 約1.8 寸法(cm) (セード長)33、(アーム長)46、(台座)22×16 光源 チップ型LED使用(交換不可)昼光色/昼白色/電球色 照度(Lx) 約2000 エネルギー消費効率(Lm/W) 約104.7 使用箇所 屋内用 アーム 角度調整 取扱説明書 (2.3MB) 電球の種類 LED 調光の可否
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷

円形のライトが全体を面でふわりと照らすのでギラつかず、昼白色で目が疲れにくい。 スイッチひとつでオン・オフ&調光可能。複雑なボタンなくシンプルに使えます。 無段階調光で、お好みの明るさにスイッチ長押しで調整できます。 ぐねぐね曲がるフレキシブルアームは角度も位置も自由自在。 衝撃に強くこわれにくい。
用途リビングに足りてない光を「面」でプラスして目にやさしい!! 円形の面発光でやさしくライトアップ。カンタン操作&調光。 フレキシブルアームで角度自在&こわれにくい。 卓上スタンド照度JIS規格A型相当の学習に適したスペック。 付属品 専用ACアダプター ホワイト 主要材質 ABS 照度(Lx) 最大:約1130(直下40cm点灯時) 光源寿命 約30000時間 JIS照度 JIS規格A型相当 サイズ(mm) 150×360×290mm アズワン品番 64-8822-50
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

やすらぎの空間に
付属品 保証書付取扱説明書 材質 本体…木、セード部…麻/ポリスチレン 質量(g) 約700 消費電力(W) 最大60 スイッチ プルスイッチ(ON/OFF) 電源 AC 100V 50/60Hz 口金 E26 電源コード(m) 約1.8 径(mm)×高さ(mm) (約)最大220×375
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。 明るさは無段階調節で調光ができ、リビング学習などに適切な明るさをご提供します。 土台部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。 光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。 折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
消費電力(W) 8.5 電源コード(m) 1.8 材質 本体:PC 質量(g) 820 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 291×222×331 照度(Lx) 1500 定格消費電力(W)(50/60Hz) 8.5 アーム 角度調整 調光方式 無段階 演色指数(Ra) 85 調光の可否 適合規格 照度:JIS照度A形準拠 光源 LED 待機時消費電力(W) 0.4
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品 2-WAYクランプ、ACアダプター 質量(g) 1435 消費電力(W) 12 電源 ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A) 入力電圧(V) DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む) 色温度(K) 3000~5000 入力電流(mA) 1000 光束(Lm) 最大1800 アーム 角度調整 明るさ(Lm) 1800~350 グリーン購入法 適合 直下照度(Lx) (40cm最大時):3800 演色指数(Ra) 95 ブルーライトカット率 最大30% 電球の種類 チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個 調光の可否 ○(無段階) フリッカーフリー 調色の可否 ○(昼光色/白色/電球色)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m) 約1.8 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 電源 専用ACアダプタ 全光束(Lm) 約450
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具とマッチする木枠仕様。 光の向きを自由に変えられます。 中間スイッチで点灯・消灯。 保証書(1年間)付き。
適合 最大径60mm、長さ120mm以下、白熱:60W以下、電球形蛍光灯:15W以下、LED:10W以下、質量110g以下 本体質量(g) 1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×130×415 消費電力(W) (最大)60 電源コード(m) 1.5 色(本体) ダークブラウン 材質 スチール、木 電源(V) AC100(50/60Hz) スイッチ 中間スイッチ(ON/OFF) アーム フレキシブル 調光の可否 不可
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。 ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W) 9 電球の種類 LED 材質 セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ 幅(mm) 326 質量(kg) 0.8 取付 クランプ方式 高さ(mm) 431 奥行(mm) 491 電源(V) AC100 クランプ幅(mm) 6~55 光源 LED9W アーム ダブルアーム 明るさ(Lm) 580 直下照度(Lx) 1540(中心) 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用白熱電球専用 20~200W。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵
用途白熱電球の光量調節 トラスコ品番 468-6926 質量(g) 80 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×34×84(突起部除く) 使用電力(W) 最大/200(2A)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。明るさもさらにパワーアップしました。 色の再現性に優れた高演色LEDを採用
仕様 ダブルクリック100% 材質 アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト 質量(kg) 1.6 アーム長さ(mm) 360+360 光源 LED12.0W 色温度(K) 5000 取付け方法 クランプ 点灯方式 ソフトスタート機能(100~10%無段階調光) エネルギー消費効率(Lm/W) 68 セード寸法(mm) 幅450×高15 LED LED一体型 LED寿命(時間) 40000 クランプ取付幅(mm) 6~45 アーム ダブルアーム 光色 昼白色 調光方式 ソフトスタート調光 直下照度(Lx) (中心)1906 演色指数(Ra) 97 定格光束(Lm) 815
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

日本製アルミ軽量笠採用。
用途マグネットのON/OFF切換がワンタッチ 工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面、傾斜面、垂直面へも簡単に据付け可能 コード長さ(m) 2 寸法(mm) (笠部)Φ148×68 質量(kg) 1.4 タイプ 標準形 全高(mm) 473 外径(Φmm) 167 定格ランプ電力(W) 上限100/適正60 照明定格 AC100V/口金26mm 吸着力(N[kgf]) 800[80]
1台
8,098 税込8,908
当日出荷