警告マットのおすすめ人気ランキング

2026/03/13更新
111件の「警告マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床センサ」、「セーフティーマット」、「チャイムマット」などの商品も取り扱っております。
警告マット 仮設屋内用 つくし工房ランキング1位
寸法(mm)1000×1000タイプ警告材質合成ゴム厚さ(mm)7質量(kg)4.6
1枚
21,980税込24,178
8日以内出荷

リードマークピースP・警告表示 ミヅシマ工業ランキング2位
1個
639税込703
翌々日出荷

薄型マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)ランキング3位
カーペットやマット下に敷くことにより隠れスイッチの役目をし、防犯・検知用として有効です。 CVP形シリーズ(UL規格認定品) 防滴、耐久性に優れた厚み4.4mmの薄型マットスイッチ。 直接またはマットやカーペット下に敷いて使用します。
用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など厚さ(mm)4.4材質ビニールオリーブ使用温度範囲(℃)-5~+60定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1防水仕様ヒートシール防滴形
1台
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チャイムマット 456×756 テラモトランキング4位
マット上に水がたまらないように、四隅に水抜き用の溝があり お掃除にも便利です。
用途屋外マット、土砂落としマット、樹脂製、玄関前などに材質EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)厚さ(mm)約12質量(kg)約1.1寸法(幅W×奥行D)(mm)456×756
1枚
4,498税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マットスイッチ モノタロウランキング5位
薄型構造で設置時の段差が少なく、高感度なマットスイッチ。カーペットの下にも設置可能です。
用途人の検知(踏んだ時にリード間が導通)。屋内用マットスイッチとして良好です。取扱説明書(0.5MB)材質PVC(外皮)ライトグレー使用温度範囲(℃)10~40℃動作力約40N(押圧面Φ40平面)/約150N(押圧面Φ80平面)抵抗ON時抵抗:10Ω以下/OFF時絶縁抵抗:10MΩ以上接点最大許容電流(A)100mA接点最大許容電圧(V)30防水性密閉防滴構造(水没不可)耐荷重2000N(Φ40平面静荷重/1分間)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,998税込3,298
当日出荷

スロープ縁や誘導表示が組み込め、車椅子や目の不自由な方にも対応できる設計。スノコの中に誘導・警告タイルが組み込めます。裏面には滑り止めゴムを採用。ジョイント式で現場施工が簡単にできます。表面は滑りにくく汚れの溜まりにくいストライプ突起。
用途施設玄関やロッカールーム、水廻りイエロー材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)296幅(mm)296厚さ(mm)53質量(g)620防炎性能試験番号EO.010269耐荷重(kg/cm2)17.3
1枚
3,898税込4,288
4日以内出荷

複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。形状平型イエロー×ブラック材質EVA樹脂厚さ(mm)9取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1枚
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
639税込703
翌々日出荷

1台
57,900税込63,690
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。 感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。 人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。
用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視質量(g)82使用温度範囲(℃)-10~40電源単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り)センサー赤外線センサー、監視方向可変形センサー寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)50×83×64センサー感知範囲12度×(20~80度)×3m可変範囲(音量)55dB~90dB/1m
1個
1,698税込1,868
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー
ベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(落下した)時、又は部屋を出ようとした時に、人の重さを検知するセンサ-です。
厚さ(mm)5質量(g)約1100設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く寸法(高さH×幅W)(mm)400×800、(検知部:355×745)防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
1台
24,980税込27,478
5日以内出荷

合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用警告マットです。
用途歩行者用警告マットタイプ警告仕様屋内用材質合成ゴム(EPDM+SBR)
1枚
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シンプルな構造です。 優れた耐衝撃性、耐久性です。 表面は滑り止め用のブロックパターンを採用しています。
用途工場の人感知用安全センサ。 危険地域への侵入防止のセンサ。 人の侵入を検知する防犯用センサ。定格電圧AC/DC 5~24V±10%絶縁抵抗(MΩ)0MΩ以上(DC250V)使用温度範囲-10~50℃動荷重80N表面ブロックパターン
1枚
68,980税込75,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。 黒と黄色で注意を促します。 裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。 マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
用途ケーブル転倒防止マットイエロー・ブラック材質(表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム厚さ(mm)10寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5
1枚
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

点字パネルとゴムマットの一体型。工事現場での仮設用として設置できます。 表面は全面が滑りにくいノンスリップ形状。 接着は両面テープ、釘などで固定してください。
寸法(mm)600×1800材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)10質量(kg)7
1巻
25,980税込28,578
翌々日出荷


昼・夜間工事での短期使用に最適です。 一時的な仕様でブチルテープあとを残したくない時におすすめ。 カッターなどで簡単にお好みの形状にカットできます。 折りたたみ式なので、まき癖の心配がなく簡単に設置できます。
1枚
26,980税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。 促進耐候試験(約3年を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。 裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。JIS規格適合製品です。
材質再生エラストマー樹脂総厚(mm)8
1枚
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)