赤フィルムのおすすめ人気ランキング

2026/03/17更新
197件の「赤フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「赤セロファン」、「業務用ラップ 青」、「黒 セロハン」などの商品も取り扱っております。
カラーセロファン ケニスランキング1位
透明度が高く、光沢のあるセロファン紙です。 色数も5色あり、光の工作に最適です。
セット内容(1個あたり)赤×4枚、黄×2枚、青×2枚、緑×2枚、透明×2枚寸法(mm)150×150
1セット(12枚×10個)
1,798税込1,978
当日出荷

着色ラップ 18ミクロン 大化工業ランキング2位
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 5種類の色を取りそろえており好きな色を自由に選択できます。荷物等の行き先、内容等に応じ色分けし、ひと目で仕分け作業効率を大きく改善できます。また黒色は、紫外線防止に役立ちます。
材質ポリエチレン
1本ほか
3,698税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ベースフィルム(蛍光フィルム) ノーブランドランキング3位
明るい場所でもより一層視認性を高める
用途危険防止、特売案内に長さ(m)5厚さ(μm)180粘着力(g/25mm)600耐候性4年耐候
1巻
6,498税込7,148
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


セロファン紙(色込み) トーヨーランキング5位
原料が紙と同じパルプの為、のりで簡単に接着でします。火には弱いですが、耐熱性に優れており約190度まで耐えられます。生分解性(土中や水中などで微生物に分解される環境にやさしい素材)透明性が高く、光沢があるので工作・ステンドグラス・ラッピングなどにもご使用いただけます。
赤、緑、青、黄、透明 各1枚寸法(cm)約32.0×44.0
1冊
249税込274
当日出荷

アクリサンデーサンデーシート
ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、各種工作素材として適しています。
材質エンビ
1枚
1,498税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

地形画像などを立体視するための、赤と青のフィルムを使った3Dメガネを作製するキットです。 作製したメガネで観察することで、よりはっきりと高低差を感じることができます。
台紙A4版、ミシン目入りシート7枚フィルム寸法(mm)200×240(赤・青各1枚)
1セット
2,500税込2,750
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ネオセロハン8色
セット内容赤・桃・橙・黄・緑・黄緑・青・紫寸法(mm)140×140質量(g)5
1セット(8枚)
110税込121
当日出荷

カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。厚さ(mm)0.055粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5巻)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

赤青めがねで見ると立体的に見える立体視アナグリフ画像専用の3D赤青めがねです。 市販のセロハンに比べ遙かに鮮やかに立体的に観察できます。
材質PET 左右表記 メガネ型寸法(mm)150×35
1個
2,998税込3,298
当日出荷

色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。幅(mm)48長さ(m)100厚さ(μm)55粘着力(N/cm)2.16伸び(%)140主な用途梱包用引張強度(N/cm)43.1RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

3次曲線貼り付け可能で色褪せ、剥がれ等の使って安心5年保証
用途車の看板、屋内外看板長期用途に長さ(m)10厚さ(μm)80伸び(%)100以上/100以上粘着力(N/25mm)(23℃×1時間)6以上、(23℃×72時間)8以上耐候性5年耐候引張強度(N/10mm)(タテ/ヨコ)10以上/10以上
1巻
5,398税込5,938
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(78種類の商品があります)

ロールタイプで、STIKAやCAMM-1シリーズでのカットに最適です。
用途カッティングマシン用の塩ビシート厚さ(mm)0.078(剥離紙以外)対応機種STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)、CAMM-1シリーズ耐候性5年相当総厚(mm)0.198
1本
7,998税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]3色ステンドシール
半透明の弱粘着シールです。
寸法(mm)148×210科目図工準拠図工小学校2年
1個
128税込141
当日出荷

色付のストレッチフィルムで、梱包物を分かりやすく分別できます。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.8質量(g/本)2800RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

5色から選択できます。荷物の行き先や内容等に応じて色分けし、ひと目で仕分けができ、作業効率を大きく改善できます。 また黒色は、製品の目隠しや日焼け防止に役立ちます。
用途荷崩れ防止。工場内製品仕分け。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,398税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

手巻き用なので簡単に使用できます。 梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 黒色は製品の目隠しや日焼け防止に役立ちます。
用途荷崩れ防止・工場内製品仕分け材質ポリエチレン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

10色アソート(あか・あお・ひまわり・みどり・やまぶき・みずいろ・きみどり・こいもも・むらさき・ちゃいろ)サイズA4紙質色画用紙紙厚(mm)0.18坪量(g/m2)122入数20枚適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機
1パック(20枚)
559税込615
当日出荷

発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
耐水性防噴流タイプ適合機種充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型)シートサイズ(mm)80×137
1セット(2枚)
279税込307
当日出荷

ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。伸度(%)350主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/20mm)30
1巻ほか
2,498税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)