- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- 超強力マグネットフックのおすすめ人気ランキング
超強力マグネットフックのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新128件の「超強力マグネットフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット フック 20kg」、「コバンザメマグネットフック」、「強力マグネットフック 20kg」などの商品も取り扱っております。
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック。
磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性超強力フック自在回転
驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに特性超強力材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石フック固定関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。
上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。
工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに特性超強力材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石フック自在回転
コンパクトサイズながら強い保持力を実現。
フックでスチール壁面を有効活用。
材質本体:スチール・エラストマー、フック:スチールフック自在回転特性超強力
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。
上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。
平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。
フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。
裏面キズ防止シート付きです。
壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。
分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール材質(磁石)フェライト磁石特性超強力
ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。
用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、ニッケルメッキ色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットアイフックです。
色シルバータイプマグネット
物を「吊下げる」ということを極限まで追求した超強力マグネットフックです!
フック固定特性超強力
取り付けられる所・金属塗装面など(凸凹のない滑らかな面)
取り付け面をキズつけない保護シート付。
360度回転フック
耐荷重(kg)10特性強力寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×107×40フック自在回転材質(本体・フック)鉄、(保護シート)ウレタン質量(g)272
ミニタイプのマグネットフックです。
ミニになっても驚きの吸着力!
ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに特性超強力耐荷重(kg)約1.5材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石全長(mm)37直径(Φmm)16高さ(mm)11.5質量(g)13.4フック自在回転
1個
¥289税込¥318
当日出荷
最大10kgも吊り下げられる超強力マグネット
鉄骨柱に付ければ配線などの工事手間が省けます
材質ネオジウム磁石質量(g)75寸法(Φmm)36荷重(kg)垂直:10、水平:4特性超強力最大荷重(kg)10
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
小型なのに超強力!取り外しも簡単なマグネットフック。
フックは上下に180度回転させることができます。本体は壁面に取り付けた状態でも左右に360度回転させることができます。
上部のハンドルを手前に倒すと簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、取り付け時にはハンドルを倒した状態で仮どめができ、取り付け位置の決定がスムーズに行えます。
分別廃棄が可能です。
材質本体/R-ABS、フック/スチール丸棒、ヨーク/鉄(ニッケルメッキ)
コンパクトながら強力なマグネットフック
材質PS・スチールフックブランコ特性強力
小さいボディーでありながら、超強力な磁力を持っているので2~3kgの重みまでなら吊り下げることが可能です。360°回転するので天井にも取り付けることができます。
耐荷重(kg)3特性超強力仕様マグネット式トラスコ品番371-8816色シルバー質量(g)20寸法(縦×横)(mm)53×26フック自在回転RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479税込¥527
当日出荷
色シルバー耐荷重(kg)(縦方向)約8、(垂直方向)約10寸法(mm)80×48×32フック自在回転
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。
裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。
しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます。
用途スチール面のデットスペースを有効活用。工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に。材質本体:ABS、磁石:ネオジム磁石、滑り止め:ゴム、フック:ステンレス、チューブ:シリコンフックフック回転式マグネットマグネット式磁束密度(表面)3000G特性超強力
強い磁力で吸着力が強く、重い荷重に耐えられます。
用途壁面吊り下げ用。吸着力(N)137.20外径(mm)52厚さ(mm)8質量(g/個)25.7トラスコ品番320-4561材質マグネット:フェライト磁石。外装部:スチール質量(g)77耐荷重(kg)(縦方向)4.5、(垂直方向)14フック自在回転特性強磁力
1袋(3個)
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジム磁石)を使用した超強力タイプのマグネットフックです。磁石面にズレ止め、傷防止加工をしているので衝撃に強く、壁面を傷つけません。超強力なのでコンパクトサイズなのにしっかり固定できます。耐荷重7kgの超強力タイプです。フック部がブランコ構造になっているので、超強力なのに取り外しが簡単です。オフィスのスチール家具に。取りつけ取り外し自由自在です。掛けやすいL字フックタイプです。強力ネオジム磁石採用しています。ズレ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×48×82外寸法・幅(mm)52外寸法・高さ(mm)82外寸法・奥行(mm)48仕様マグネット式トラスコ品番327-5701材質(本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)ステンレススチール質量(g)97耐荷重(kg)7フックブランコ特性超強力
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
超強力小型磁石なので、場所をとらないマグネットハンガーです。
小回りのきく可動フックで天井にも取り付ける事が出来ます。
フックが360°回転するので便利です。
耐荷重(kg)縦方向:約2。垂直方向:約3特性超強力仕様マグネット吸着式材質本体部:スチール。フック部:ハガネ鋼。表面処理:ニッケルメッキ。磁石部:ネオ磁石径(Φmm)21縦×横×高さH(mm)52×21×23フック自在回転フック有効径(mm)Φ12mmm
1個
¥569税込¥626
当日出荷




![超強力マグネットフック SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono23786394-160426-02.jpg)


![超強力・メタルマグフック ラバーグリップ SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono58035417-230222-02.jpg)









![メタルマグフック シンプル ラバーグリップ SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34080209-190307-02.jpg)