- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バール/タガネ/クサビ
- 超硬タガネのおすすめ人気ランキング
超硬タガネのおすすめ人気ランキング
2026/02/14更新33件の「超硬タガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はつり たがね」、「スクレーパー 超硬」、「超硬」などの商品も取り扱っております。
刃先部に特殊合金鋼を摩擦圧接し、耐久性と強さを確保しています。表面にメッキ処理を施し、防錆効果を高めています。
高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質機械構造用炭素鋼
ハガシ、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。
刃先部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますのでより薄くし、切断、ハガシ作業の能力アップができます。
特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
1本
¥5,040税込¥5,544
翌日出荷
彫金専用、細部の表現に適しています。
材質鉄寸法(mm)(平たがね)Φ4×109、(丸たがね)Φ4×110
1個
¥819税込¥901
当日出荷
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
PB SWISS TOOLSのタガネは高品質なオイル焼入れ焼き戻し済みスチール製です。高い硬度により、鋭い切れ味と高い耐久性を誇ります。様々な場面においてPB SWISS TOOLSのタガネは高い要求に応え続けています。
刃は何度も研ぐことが出来ます。その際は摩擦熱で焼きが戻り切れ味が鈍くなるのを防ぐため、温度は200°を超えないよう注意してください。
全長(mm)235刃先幅寸法(mm)26サイズ(胴)No.26×7
刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。
超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。
本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。
グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。)
安全コード用の穴も標準完備。
全長(mm)365
刃先超硬チップ付のタイルタガネです。刃幅9mmのタイルタガネです。
用途タイルの切断など。刃幅(mm)9仕様刃先超硬チップ付
1個
¥1,198税込¥1,318
翌々日出荷
高周波焼き入れをしています。
用途ハツリ、穴あけ、ポンチ作業に。
鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。
Mokuba(小山刃物製作所)タガネセット
特殊鋼材を使用。高周波焼入。メッキ仕上です。
用途鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。セット内容【平タガネ】13・16・19・22mm、【エボシタガネ】5mm、【センターポンチ/ピンポンチ】5・6mm、【釘〆】3・5mm、【ロング釘〆】チス13mm質量(g)1860入組点数12
1セット(12本組)
¥7,898税込¥8,688
当日出荷
自動車板金作業に高張力鋼板作業対応。大手自動車修理工場とタイアップし、職人の意見を参考に製作しました。
刃先にハイス鋼を使用。従来のスロットチゼルと比較して耐久性が飛躍的にアップ。
グラインダーでの刃先の修正が可能。(再刃付)
取り外し可能な安全グリップ付。
サイズ(mm)25×230
鉄の錆を落としたり、塗装の錆落とし、溶接のカスを削りとったり、あらゆる削りとる作業に使われます。
超硬の刃物を使用していますので、硬いものでも簡単に削りとれ、その上、丈夫で長持ちします。
刃幅(mm)30全長(mm)255材質鍛造鋼仕様超硬チップ付エスコ品番EA524EB-2材質(刃)鍛造鋼
1個
¥3,250税込¥3,575
当日出荷
1本
¥599税込¥659
当日出荷
1本
¥9,710税込¥10,681
翌日出荷












![彫金たがね(平、丸針2本組) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21267794-160212-02.jpg)