超硬ヘリカルリーマのおすすめ人気ランキング

2026/04/01更新
115件の「超硬ヘリカルリーマ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リーマ 止まり穴」、「ステンレス用リーマー」、「ロング リーマ」などの商品も取り扱っております。
超硬ヘリカルリーマ (1/100台) 岡崎精工ランキング1位
シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
1本
3,198税込3,518
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

超硬ヘリカルリーマ 岡崎精工ランキング2位
シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
1本
2,998税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(91種類の商品があります)

超硬ショートヘリカルリーマ 岡崎精工ランキング3位
シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
1本
2,598税込2,858
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(91種類の商品があります)

超硬ヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工ランキング4位
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度
材質先ムクTOP SOLIDシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃
1個
14,980税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) CHR05シリーズ 岡崎精工ランキング5位
ソリッドタイプ。刃径より細い首径により、深穴加工が可能。左ねじれ形状により、切欠のある穴加工に抜群の安定性
1本
4,798税込5,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
1本
2,898税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材スティール全般シャンク径公差h7
1本
2,798税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク材質先ムクTOP SOLID刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
1本
15,980税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

ソリッドタイプ 超硬ヘリカルリーマ(CHRM)のショートタイプ
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃刃数4
1個
2,698税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

1個
8,998税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
1個
2,798税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(102種類の商品があります)

穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。 スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。 仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。 ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。
材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理被削材スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼
1本
9,398税込10,338
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

ソリッドタイプ 超硬ヘリカルリーマ(CHR)のショートタイプ
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃刃数4
1個
2,498税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(91種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハイ・ヘリカルリーマ
材質H.S.S.-Coシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃径公差(mm)0~+0.005
1本
3,398税込3,738
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ(250種類の商品があります)

食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり
用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
1本
5,498税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(89種類の商品があります)

MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
2,798税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(223種類の商品があります)

食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり
用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10全長60刃数4刃長25直径(Φmm)2表面処理ノンコートねじれ角7゜食付長さ(mm)0.2シャンク径4
1本
5,698税込6,268
翌々日出荷

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様。刃径より細い首径により深穴加工が可能。左ねじれ形状により切欠のある穴加工に抜群の安定性。
1本
19,980税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

1本
4,298税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
1本
2,698税込2,968
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ(148種類の商品があります)