超硬ロータリーバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
320件の「超硬ロータリーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超硬ロータリーバー セット」、「超硬ロータリーバー ロング」、「超硬バー」などの商品も取り扱っております。
超硬ロータリーバー モノタロウランキング1位
アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)ランキング2位
シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

超硬ロータリーバー タイプC ウォーターミルズランキング3位
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

超硬バーセットAシリーズ TRUSCOランキング4位
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
1セット
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)ランキング5位
形状タイプ1シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
1本ほか
1,498税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(550種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)6.4シャンク長(mm)30角度(°)22推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)43刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4材質先端:超硬合金、。シャンク:スチール(ロー付け)シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本
1,198税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1本
8,998税込9,898
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

形状エンド刃なし円筒形状材質超硬
1本
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状砲弾材質超硬
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。トラスコ品番436-5585形状円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球質量(g)65適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
1セット
8,698税込9,568
当日出荷

1本
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状先丸円筒
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

1本
1,098税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ1シャンク長(mm)45
1本
2,298税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)