- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 足場ライトのおすすめ人気ランキング
足場ライトのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新241件の「足場ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「警告灯」、「点滅灯」、「工事赤色灯」などの商品も取り扱っております。
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。
視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。
継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保質量(kg)約3.25色(チューブ)赤、(LED)赤長さ(m)10/本電源ニッケル水素連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日)LED使用数(個)20/本関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)点灯方法交互点滅
1セット(2本)
¥8,398税込¥9,238
当日出荷
乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。
片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保LED色赤材質PVC質量(kg)約1.5(電池含まず)連続使用時間約200時間(1日8時間の使用で約30日)寸法(Φmm×m)22×10使用可能温度範囲-20~60℃電池単一電池2本(別売)LED24個点灯方法交互点滅
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式)
AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。
コントローラーがいらない。球切れがない。
超高輝度 LED赤色
LED数40個(チューブ1本あたり)
消費電力3.5W
長さ(m)10色赤材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)約2RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。LED色赤耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約130電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)80×150カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。LED色赤耐用寿命約2~3年材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS質量(g)約192電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約85×175点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約59LED使用数(個)4
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
トライトLEDチューブストリング
透明チューブを使用することで、対候性が上がりました。
5種類の豊富なカラーバリエーションを展開しています。
日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。
用途建物などの縁取りや造作物など幅広い装飾に。
ロープライト代替として。
モチーフ等への取付。チューブ色スケルトン電圧(V)AC100ピッチ(mm)30保護等級IP66付属品エンドキャップ(製品1本に1個装着済)
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。別売りのソーラーユニットを使用する事で無日照で約10日間使用できます。ソーラーユニット(別売)が1台でチューブを3本まで接続可能です。
連続使用時間(時間)10(夜間のみ)トラスコ品番854-7656質量(kg)2色赤長さ(m)10寸法(Φmm)22機能夜間自動点滅機能付点灯方式交互点滅・同時点灯LED使用数(個)24
1本
¥7,898税込¥8,688
当日出荷
高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。
最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。
電源は単相100Vです。
用途夜間の工事現場に。長さ(m)10質量(kg)1.8トラスコ品番328-2040材質チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)電源(V)単相100消費電力(W)3.5LED色赤LED使用数(個)24
1本
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
別売のコーン取付用アダプタを使用して、カラーコーンなどに設置できる警告灯です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。LED色赤耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS質量(g)約199電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約85×207点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40LED使用数(個)4
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。LED色赤耐用寿命約2~3年(使用状況による)電池寿命30日(1日12時間使用時)材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約140(電池含まず)電源単1×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)90×252点滅数(回/分)約110差込穴径(mm)40LED使用数(個)6
1個
¥509税込¥560
当日出荷
ブラスト興業ソーラー君 単管パイプ取付金具付
ソーラー君:光センサー付で夜間自動点
大型LED:赤×4使用
中央に大型デリネーターを採用
万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射
天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。
別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン質量(g)約150電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ソーラー式LED警告灯を単管(Φ48.6)などに取り付けるためのホルダーです。
単管取付側はネジ締め式になっています。
用途単管などにLED警告灯を取り付けるため適合モノタロウ ソーラー式LED警告灯材質PP,鉄質量(g)130
1個
¥359税込¥395
当日出荷
キタムラ産業LEDソーラーチューブ
環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。
暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能)
無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有)
NETIS登録商品(KK-210071-VE)
用途夜間の工事現場などに仕様約8日(1日8時間使用)(無日照)トラスコ品番494-6791セット内容10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット質量(kg)3.2電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付寸法(Φmm×m)22×10点灯方式交互点滅ソーラーパネル種類1WLED赤・24個
1セット
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。
三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。
ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。
LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
用途工事時の安全対策として材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン寸法(mm)85×85×280使用温度範囲(℃)-15~40電源Ni-MH(ニッケル水素)機能ON-OFFスイッチ付LED色赤耐用寿命2年点滅数(回/分)90LED使用数(個)6
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。
高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。
屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。
用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°)120LED寿命(時間)40000色温度(K)4700~5300LEDSMD 2835 120個/m入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ)防水保護等級IP65使用温度(℃)-20~40使用湿度(%RH)0~90材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅電力(W)11 (+10%)寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8絶縁階級Class III耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150種別片面発光
乾電池式なので電源のとれない所でも使用できます。
暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
用途夜間の工事現場などに点灯時間70時間寸法(Φmm×m)22×10電池単一電池2本(別売)点灯方式交互点滅LED赤・24個
1本
¥5,498税込¥6,048
5日以内出荷
別売の「SOKC-100B」専用のソーラーユニットです。
他社メーカーの製品とは接続できません。
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
単管に警告灯を取り付けるためのアダプターになります。
一般的な単管径Φ48.6(mm)に取り付け可能です。
本体側面の穴から指を入れて、警告灯のスイッチ操作もできます。
用途モノタロウブランド/ソーラー式フラッシュ警告灯(単管タイプのみ)を単管に取り付ける際に使用材質ポリエチレン、鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約184タイプ径48.6mm単管用本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×55×119(ネジ部含まず)
1個
¥459税込¥505
当日出荷
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)保護等級防水電球の種類LED