車椅子車輪のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
572件の「車椅子車輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車椅子 タイヤ」、「カート車輪」、「キャリーカート ゴムタイヤ」などの商品も取り扱っております。
交換用車輪 カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付用 モノタロウランキング1位
モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
1個
459税込505
当日出荷

ポリウレタン車輪のみ 150径 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ランキング2位
用途階段昇降台車キャスターの交換に軸径(Φmm)8全長(mm)150質量(kg)0.28許容荷重(kg)75車輪径(Φmm)150材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)35リム幅(mm)35ボス幅(mm)40ベアリングJBBラジアルボールベアリング許容荷重(N)730
1個
2,198税込2,418
当日出荷

交換用車輪 カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付用 モノタロウランキング3位
用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪付属品ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個)材質(本体)TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング)タイヤサイズ177mm(直径)、38mm(幅)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,298税込1,428
当日出荷

中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノランキング4位
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
1個
2,188税込2,407
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

交換用車輪 折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用 モノタロウランキング5位
折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。 該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として付属品ボルト(1本)、ナット(1個)材質ゴム[TPR樹脂〕車輪径(Φmm)127
1個
499税込549
当日出荷

1本
15,980税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


車イス用グレーカラータイヤ。
グレータイプW/O
1本
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(2個)
1,898税込2,088
当日出荷

屋内では、床にタイヤ痕が付きにくいです。
用途車いす用のタイヤです。グレー
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム(黒/グレー)車輪幅(mm)35適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK最大荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

用途タイヤ付き作業用イス専用の交換用車輪。セット内容車輪×4個(取付用割ピン、ワッシャー付)材質(車輪)樹脂関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
799税込879
当日出荷


1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

チューブレスノーパンクタイヤ。 重い荷物にも適したハードタイプのタイヤ。
用途リヤカー用セット内容タイヤ×1、リム×1サイズ26×2-1/2ブラックシャフト径(Φmm)16
1組
19,980税込21,978
当日出荷

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669税込736
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


ノーパンクタイヤ。 荷物にやさしいソフトタイプタイヤ。 チューブレス。
用途リヤカー用セット内容タイヤ×1、リム×1サイズ20×2.125タイプソフトタイプ
1組
12,980税込14,278
当日出荷