- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
- 車用スピーカーのおすすめ人気ランキング
車用スピーカーのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新164件の「車用スピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽トラスピーカー」、「ブルートゥース 車 スピーカー」、「スピーカー 電源不要」などの商品も取り扱っております。
超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)126×99×44再生周波数(Hz)160~20000Hz最大入力(W)50インピーダンス(Ω)4
1セット(2個)
¥5,898税込¥6,488
当日出荷
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)92RoHS指令(10物質対応)対応
BASS搭載 迫力の重低音再生可能 車でも部屋でも使えるUSB電源タイプ
仕様USB充電器:最大出力1.8A付属品Φ3.5mmAUXケーブル マイクロUSB充電ケーブル DC12V車専用ソケット寸法(mm)W115×65質量(g)約135(本体、台座部)ケーブル長(m)Φ3.5mmケーブル:約1.0入力Φ3.5mmステレオミニジャック最大出力3W(最大4W)×2スピーカーΦ54mm×2RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)30~20000
1セット(2個)
¥3,998税込¥4,398
6日以内出荷
スリムタイプですので、いろいろな取り付け場所を選べます
用途スリムスティックタイプの2WAYスピーカー適合カーオーディオ専用コード長さ(m)スピーカー:5本体質量(g)約110再生周波数帯域(Hz)300~15000音圧レベル(dB)83最大入力(W)60定格入力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×35×42
1セット
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
JVCケンウッドカースピーカー KFC-ST01
純正オーディオシステムに手軽に追加接続可能な高音質チューンアップ・ツィーター。
25mmのバランスドドームを採用した。高音をクリアに伝えるコンパクトツィーター。
純正カーオーディオにアドオン接続可能なチューンアップ・ツィーター
カーオーディオの定位感や音質に大きな影響力を持つ高音域を補います。
ダッシュボードなどに設置する事により指向性が強いといわれている高音域をリスニングポジションへダイレクトに伝えます。
瞬間最大入力(W)160定格入力(W)40再生周波数(kHz)5~25能率(dB)90/Wインピーダンス(Ω)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×47×27.9質量(kg)0.064(1個)付属品コード(2m)/ブラケット仕様2.5cmPEIバランスドドームツィーター
1台
¥5,798税込¥6,378
9日以内出荷
BRAITH(ブレイス)サテライトスピーカー 80W
取り付け場所を選ばないコンパクトサイズ。
据え置き、吊り下げ取付可能なステー付き。
軽自動車、軽トラックなどのフロントに最適!!
材質ABS樹脂、スチール最大出力(W)80定格出力(W)45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×67周波数特性75~1800Hz適合車種DC12V車専用RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4
1セット
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
ALPINE17cm 2ウェイ・セパレートスピーカー
3cmセパレートドームツイーターと17cmインジェクションコーン型ウーハーのセパレートタイプスピーカーです。
セパレートタイプの特徴を生かした音像の定位アップによる音質改善が見込めます。
また3種類の取付スペーサーも同梱しております。
付属品スピーカー本体(ウーファー)×2、スペーサー(トヨタ/ニッサン用)×2、スペーサー(マツダ用)×2、スペーサー(ホンダ用)×2、防振クッション×6、Φ4×16mm×8、Φ5×16mm×8、M4×9mm×8、M4×16mm×8、ワッシャー(大/小)×各8、ワッシャー(中)×6、スプリングワッシャー×8、蝶ナットM4×8、Uクリップ×6、ジョイントキャップ×4、変換コード(トヨタ/ニッサン/ホンダ)×各2、変換コード×2、ネットワーク×2、分岐コード(マイナス配線/プラス配線用)×各2、コードクランプ×2、防振クッション×2【ツィーター】スピーカー本体(ツィーター)×2、防振クッション×2、平型スピードナット×4、Φ4×16mm×4定格入力(W)30瞬間最大入力(W)150
1個
¥14,980税込¥16,478
7日以内出荷
再生周波数帯域(Hz)3K~25K音圧レベル(dB)91定格入力(W)25インピーダンス(Ω)4瞬間最大入力(W)120
1セット(2個)
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
ボイスコイルレス ハイパフォーマンスツィーター。角度調整可能
外形寸法(mm)55×35再生周波数(Hz)2K~20K最大入力(W)200インピーダンス(Ω)4
1個(2個)
¥969税込¥1,066
5日以内出荷
1セット
¥16,980税込¥18,678
3日以内出荷
Pioneer(パイオニア)デュアルコーンスピーカー TS-G1010F
場所を取らない薄型設計のため、コンパクトカーやミニバンなど、様々な車種に設置できて、手軽に音質をアップグレードできます。また、コーン紙やエッジなどを傷やホコリから保護するグリルネットが付いているため、安心して使えます。※商品詳細につきましては、メーカーHPをご参照ください。
寸法(cm)10音圧レベル(dB)89定格入力(W)30瞬間最大入力(W)190
1セット(2個)
¥5,398税込¥5,938
当日出荷
1セット
¥7,998税込¥8,798
3日以内出荷
アークヒルセンタースピーカー
最大瞬間入力50W インピ-ダンス4Ω 再生周波数160~20000HZ 出力音圧88db 本体サイズ126x99x45mm
重量190g 固定用両面テープx2
音圧レベル(dB)85瞬間最大入力(W)45
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
ヘッドホン端子につなぐだけのかんたん接続。乾電池・電源不要のパッシブスピーカー。いろんな機器につながるΦ3.5mmステレオミニプラグ接続。軽量でコンパクトサイズ。スピーカーΦ52mm×2(ステレオ)。左右スピーカー最大間隔約60cm
型式パッシブ型スピーカー(Φ52mm×2)質量(g)約280(コード含む)出力(W)1×2外形寸法幅68.3×高さ68.3×奥行69mm (突起物除く、スピーカー1個あたり)入力Φ3.5mmステレオミニプラグ周波数50Hz~20kHzコード長さ(cm)約106インピーダンス(Ω)8
1組
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
カバー一体式防水2WAYスピーカー。バイク・ボート等のオーディオ機器に最適。
瞬間最大入力(W)45
省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。パソコンなどのUSB-Aポートからの給電とΦ3.5ミニプラグからの音声入力により、実用最大出力4.0Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途実用最大出力4.0Wの2.0chステレオスピーカーです。パソコンなどのUSB-Aポートからの給電で、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 。AC電源を必要としないUSB電源タイプです。パソコンのUSB-Aポートに接続することで、簡単に使用できます。 。汎用性の高いΦ3.5ミニプラグ接続の入力タイプなので、パソコンだけでなくさまざまな機器に接続可能です。 。Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 。※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源供給をしてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック質量(g)約380最大出力(W)実用4.0(2.0+2.0)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×74×82保証期間1年間入力端子電源入力:USB-Aコネクタ/音声入力:Φ3.5mmミニプラグ再生周波数帯域(Hz)180~20000スピーカーバスレフ型ケーブル長(cm)USB&スピーカーケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む)スピーカー部インピーダンス(Ω)4
1個
¥1,798税込¥1,978
翌々日出荷
省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。AC電源からの給電とΦ3.5ミニプラグからの音声入力により、実用最大出力6.0Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途実用最大出力6.0Wの2.0chステレオスピーカーです。AC電源からの給電で、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 。AC電源に接続するACアダプタータイプです。ACアダプター給電により、高音質・高出力サウンドを実現します。 。汎用性の高いΦ3.5ミニプラグ接続の入力タイプなので、パソコンだけでなくさまざまな機器に接続可能です。 。Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック質量(g)約380最大出力(W)実用6.0(3.0+3.0)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×74×82保証期間1年間入力端子電源入力:ACアダプタ(AC100V)/音声入力:Φ3.5mmミニプラグ再生周波数帯域(Hz)180~20000スピーカーバスレフ型ケーブル長(cm)付属ACケーブル:約176、スピーカーケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む)スピーカー部インピーダンス(Ω)4
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
1セット
¥8,398税込¥9,238
3日以内出荷
付属品スペーサー×2枚・パッキン×2枚・クションテープ×2枚・接続キャップ×4・スピードナット×8・スピーカー線270mm・ビス(大)×8・ビス(小)×8・ワッシャー×8寸法(mm)160再生周波数帯域(Hz)40~20K音圧レベル(dB)91定格入力(W)30瞬間最大入力(W)150
1セット(2個)
¥6,798税込¥7,478
5日以内出荷