- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- 軒天用ホスクリーンのおすすめ人気ランキング
軒天用ホスクリーンのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新105件の「軒天用ホスクリーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホスクリーン 屋外」、「天井吊り下げ 金具 物干し」、「軒下物干し」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス総幅(mm)(物干し時)878アーム長さ(mm)450ベースZA型干す量20kg(目安)/2本1組アーム水平
耐候性抜群のオールステンレス製ならではの質感と、すっきりとしたシルエット。
取付けスペースを選ばない軒天用のスポットタイプです。
用途軒下・浴室用種類天井吊型全長(mm)655付属品フック 1個、本体用TPネジ Φ4.5×35 2本、フック用TPネジ Φ3.5×25 2本材質(ベース・ポール・リング)ステンレス、(樹脂パーツ)ポリアセタール他参考使用荷重(kg)20呼称標準
1本
¥6,598税込¥7,258
当日出荷
天井取付けタイプの物干し金具です。
高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。種類天井自在式材質アルミ形材色シルバー耐荷重(kg)100
すっきりとした1本シャフトタイプ。
種類軒天用仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度付属品TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり)材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付。(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー。(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装許容荷重(kg)(目安)20アーム長さ(mm)430角度調整範囲左右各3度取付厚(mm)10
勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。
微妙な勾配にもピッタリ収まります。
長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。
竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。
本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。
本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。
竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様アルミダイカスト(焼付塗装)材質アルミ・AAS質量(g)780耐荷重(kg)20仕上アルマイトステンカラー
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
NASTA(ナスタ)バルコニー物干金物
戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。
取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。
また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。
ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。
種類軒天用付属品(木下地への取付施工用途)。なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本。ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚材質アーム/アルミダイカスト(ADC12)。ポール/アルミニウム仕上アーム/アクリル焼付塗装。ポール/アルマイト処理クリア塗装1本当りの質量1.1kg
GIKEN(川口技研)ホスクリーン 軒天用 斜めアーム仕様
ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
アームを斜めにすることで、内側の洗濯物にも日差しが当たりやすく、風も通りやすくなるため、洗濯物を効率よく乾かせます。さらに室内から洗濯物を掛ける場合も、外側の竿に手が届きやすくて便利です。
仕様木部取付パーツ付材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス総幅(mm)(物干し時)886アーム長さ(mm)500ベースZAN型干す量20kg(目安)/2本1組アーム斜め25°
耐候性抜群のオールステンレス製ならではの質感と、すっきりとしたシルエット。
取付けスペースを選ばない軒天用のスポットタイプです。
用途軒下・浴室用種類天井吊型全長(mm)855付属品フック 1個、本体用TPネジ Φ4.5×35 2本、フック用TPネジ Φ3.5×25 2本材質(ベース・ポール・リング)ステンレス、(樹脂パーツ)ポリアセタール他参考使用荷重(kg)20呼称ロングアズワン品番65-2492-76
1本
¥6,698税込¥7,368
当日出荷
GIKEN(川口技研)ホスクリーン 軒天用物干 SPI型
狭い場所におすすめな軒天用物干。広さや洗濯物の量に合わせて取付寸法(幅)が変えられる。狭い場所や少量の洗濯物にはコンパクトな1本使い。
用途軒天用物干付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 2本材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール材質(ねじ部)ステンレスリング外径(Φmm)61リング内径(Φmm)43材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)ポール径(Φmm)15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68リング厚(mm)13
2本シャフトでしっかり設置。アームが幅広タイプなので、3本竿での使用もOKです。
種類軒天用仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+塗装、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装許容荷重(kg)(目安)20アーム長さ(mm)700角度調整範囲左右各3度
2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。
用途物干金物種類自在式材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー耐荷重(kg)100
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
GIKEN(川口技研)軒天用ホスクリーン Z-107タイプ バラ1本
すっきりとした1本シャフトタイプ。
仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度付属品TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり)材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装長さ(mm)560~780許容荷重(kg)(目安)20※2本時種類軒天用アーム長さ(mm)430角度調整範囲左右各3度高さ調節0~220mm(無段階)取付厚(mm)10
ボールを捉える面が広く、差込口に向かって傾斜がついています。
天井までの距離がある場合でも楽にポールの装着が行えます。
リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を採用しています。
ポールを2本まとめて掛けられるフックが付属しています。
用途室内用色ホワイト許容荷重(kg)(目安)8材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)ポリアセタール樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、(リング)ナイロン
壁面取付けタイプの物干し金具です。
角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高さは固定 天井用のデザイン性の高い物干金物
種類天井付型耐荷重(kg)15
高さは固定 天井用のスタンダードタイプの物干金物
色ステンカラー種類天井付型耐荷重(kg)15
本体に後付で差込んで、物干しアームを増やせます。
用途物干金物適合公団仕様AE-503の物干
1本
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
アルミダイカスト製 固定型
種類天井固定型仕様固定型材質アルミダイカスト(ADC-12)色ホワイトクリーム仕上合成樹脂焼付塗装首下長(mm)220