- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- 軽量ブロック重量ブロックのおすすめ人気ランキング
軽量ブロック重量ブロックのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新102件の「軽量ブロック重量ブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽量 コンクリートブロック」、「コンクリート空洞ブロック」、「重量 ブロック」などの商品も取り扱っております。
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。材質SBR色黒硬度60°±5RoHS指令(10物質対応)対応
配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで
使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ仕様ロックレール付き材質(レール)アルミ/アルマイト加工
ノーブランドコンクリートピンコロ
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。質量(kg)約7.8(1個あたり)タイプ150型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×150
1セット(2個)
¥999税込¥1,099
6日以内出荷
BASEMAN基礎ブロック(アンカータイプ)
本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。
支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック質量(kg)4.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
¥1,898税込¥2,088
3日以内出荷
手軽に棚やラック、置き台としてもお使いいただけます。カラーバリエーションが豊富でインテリアでの使用や工作用としても加工しやすい商品です。
材質EPS
アートスペースASコンクリートスペーサー サイコロ
最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。
建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。
圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N関連資料寸法参考図(0.1MB)
ネグロス電工架台用基礎ブロック(凍害対策品)
ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。
持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。
吸水性が無く凍結融解しないので凍害対策に最適です。
用途寒冷地に最適な各種架台の基礎として使用頂けるブロックです。材質(ブロック部)レジンコンクリート質量(kg)約17深さ(mm)(インサート)25適合ボルト径M10
1個
¥39,980税込¥43,978
4日以内出荷
昭光物産コンクリートピンコロ
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。材質コンクリート質量(kg)13タイプ180型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
1個
¥748税込¥823
6日以内出荷
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。材質天然ゴム色黒硬度60°±5耐熱温度(℃)70~100RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
1セット(2枚)
¥1,398税込¥1,538
5日以内出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。RoHS指令(10物質対応)対応
昭光物産羽子板付沓石
支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用長さ(mm)85(羽子板)材質コンクリート/鉄穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20