- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- 軽量ペンチのおすすめ人気ランキング
軽量ペンチのおすすめ人気ランキング
2026/03/18更新138件の「軽量ペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型ペンチ」、「プラスチック ペンチ」、「4サイズ板ラチェットレンチ」などの商品も取り扱っております。
普通のペンチより先端から支点が短いため、切断能力に優れています(偏芯テコ原理採用)。
仕様
落下防止用ひも取付穴/有、成形カバー付、電線の脱皮穴付
脱皮能力
Φ1.7穴付
従来品の約28%軽量で疲れにくい!
落下防止コード取付穴付。
用途電気工事・金属細工・針金加工に
全長(mm)
184
材質(本体)
機械構造用炭素鋼S58C
質量(g)
205
切断能力
ステンレス線Φ1.6mm鉄線Φ1.8mm軟鉄線Φ2.6mm銅線Φ3.6mmより線8.0mm2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
184×50×16
硬度HRC(刃部)
58~64
アズワン品番
64-4061-83
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
従来より約30%軽くなったため(同社従来品比)疲労度が少なく長時間の作業にも耐えられます。
刃が長いので電線(三芯)が切れます。
従来のJIS規格品より刃と支点の距離が短いので約10%軽い力で切れます。
燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。
材質
S58C
刃部硬度
HRC/56~64
材質(柄部)
エラストマー樹脂
切断径(より線mm2)
5.5
刃長が長い!VA2.0×3芯を一発切断。特殊炭素鋼「SK65」使用で頑丈。ヘッド部を薄く軽量化。偏芯テコ原理で切断力アップ。圧着機能付(1.25~3.5mm2)。パイプ・ナットが掴みやすい
切断能力(Φmm) 軟線
4.0
切断能力(Φmm) 銅線
5.0
切断能力(Φmm)
銅管フレア:3分
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2.0×3芯
切断能力(Φmm) 軟鉄線
4.0
従来品より17%軽くなったため長時間の作業にも耐えられます。
燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。
ラジオペンチでは業界最軽量を実現。
プラスチックバネは耐久性に優れ、従来のコイルバネに比べ10倍の耐久性になっています。
材質
SCrV
先端
先細
硬さ
56~62HRC(刃部)
寸法F(mm)
1.5~3
寸法D(mm)
8.5
材質(柄部)
エラストマー樹脂(バネ付)
寸法G(mm)
43.5
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
バネ
有り
切断径(より線mm2)
2.0
従来商品よりも軽量化をはかり、携帯性と作業性をアップ。圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。テコの原理を応用して偏心することで、従来製品よりも軽く切断できます。エラストマーカーバー付
用途把持・圧着・切断
刃長(mm)
20
切断能力(Φmm) 鉄線
3.6
圧着力
1.25~3.5
ミニチュアシリーズのハンドルには静電気が短時間に減衰し、帯電しにくい材料を使用しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
全長(mm)
116
トラスコ品番
120-4882
材質
CRV2
寸法(mm)
113
質量(g)
40
硬度
HRC42±2(刃部)
先端形状
ギザなし
切断能力(Φmm) 鉄線
-
切断能力(Φmm) 銅線
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。
くわえ部はすべり難いギザ付。
JIS規格対応。
落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途※鉄線・銅線の切断に。
※掴む・曲げる・ねじる作業に。
連続作業に便利なバネ付。
用途切る。曲げる。つかむ。
寸法(mm)
115
全長(mm)
115
材質(本体)
:S55Cニッケル合金メッキ
材質(グリップ)
PVC(二重)
切断能力(Φmm) 鉄線
約0.8
切断能力(Φmm) 銅線
約1
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
普通のペンチより先端から支点が短いため、切断能力に優れています(偏芯テコ原理採用)。
仕様
落下防止用ひも取付穴/有、成形カバー付、電線の脱皮穴なし
JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)20以上
刃部硬度
56~64HRC
切断能力(Φmm) 銅線
4
切断能力(Φmm) 軟鉄線
4
従来品の約14%軽量で疲れにくい!
落下防止コード取付穴付。
用途電工作業・針金細工・アクセサリー加工に
全長(mm)
167
先端
先細
バネ
無し
材質(本体)
機械構造用炭素鋼S58C
質量(g)
125
切断能力
ステンレス線Φ1.2mm鉄線Φ1.2mm軟鉄線Φ2.0mm銅線Φ2.6mmより線2.0mm2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
167×57×14
硬度HRC(刃部)
56~62
アズワン品番
64-4061-84
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
砲金サンドイッチ構造を搭載したヨーロッパタイプペンチ。プライヤーと同じくわえ部で、ボルトやナット、パイプ類をくわえ回すのに便利。
用途切る・曲げる・掴む・回す作業に
材質
MARUTOLOYⅠ
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
コイルバネ付きなので連続作業にも便利。カッティング刃も付いているので切断も可能。
用途ホビー用・ご家庭用に。
全長(mm)
125
質量(g)
74
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ。硬度と粘り強さを引き出す、浸炭焼入採用。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
硬度HRC(刃部)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS付き/【切断能力】ステンレス線:Φ1.2mm 軟鉄線:Φ2.6mm 銅線:Φ3.2mm より線:5.5mm2
用途電気工事・金属細工・針金加工
材質
機械構造用炭素鋼S58C
質量(g)
218
呼び寸法(mm)
150
刃部硬度
HRC58~64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
52×165×17
1台
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
A部寸法が普通のペンチより短い偏芯テコ原理により通常のペンチより、はるかに切断能力が優れています。特に電工関係の方におすすめします。
仕様
成形カバー付
1丁
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ザ・ペンチはたとえ錆びても滑らか!
可動部に砲金を使用し、究極な円滑と恐ろしいまでの耐久性をもつザ・ペンチです。連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
材質
クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
RoHS指令(10物質対応)
対応
手になじみやすいフィットハンドル。
支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
寸法(mm)
150
材質
クロームバナジウム鋼
全長(mm)
150
質量(g)
205
切断能力(mm)
鉄線:2.0、銅線:2.6
刃部硬度
HRC58±2
圧着力
1.25-3.0mm
仕上処理
焼入(完全熱処理)
1個
¥859
税込¥945
翌日出荷