- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- 軽量高枝切鋏のおすすめ人気ランキング
軽量高枝切鋏のおすすめ人気ランキング
2026/02/03更新87件の「軽量高枝切鋏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柿 収穫 はさみ」、「カーボンチョキ」、「高所枝切り」などの商品も取り扱っております。
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。
切断目安(Φmm)
生木:(最大)15
仕様
普通刃仕様
長さ(mm)
約970~1450
質量(g)
約570
材質(グリップ)
ナイロングラスファイバー
使用目的
剪定作業、収穫作業
切断対象
庭木、果樹
材質(刃)
S50C
材質(パイプ)
アルミ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
小さいモデルの高枝切鋏で女性も簡単に使えます。
寸法(mm)
110×920×40
色
黒/赤
質量(g)
523
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
高耐久・プロ仕様!
高耐久設計により、プロも愛用。
切れ味抜群!
刃には高級刃物用鋼を使用。
軽量!
高級角型アルミ合金使用。
便利なツメ付!
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用
刃長(mm)
65
使用目的
剪定
切断対象
果樹、植木
最大切断長(mm)
生木約25(直径)
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約650gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。長刃仕様なので一度にたくさんの葉を切れます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。
切断目安(Φmm)
生木:(最大)5
仕様
長刃仕様
長さ(mm)
約1040~1520
質量(g)
約650
材質(グリップ)
ナイロングラスファイバー
使用目的
剪定作業、収穫作業
切断対象
庭木、果樹
材質(刃)
S50C
材質(パイプ)
アルミ
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
軽い切れ味、美しい切り口、超軽量900gの高枝切鋏です。剪定・整枝・収穫作業用です。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に、きれいに切断できます。切る、つかむが部品の付けはずし無しでおこなえるスプリングキャッチ機能付きです。1.8~3.0mまで5段階伸縮機能付きです。
用途高枝切鋏。
仕様
フッ素コート刃
材質
ハンドル:ナイロングラスファイバー パイプ:高強度特殊アルミ 刃:SK-5
質量(g)
900
切断能力(mm)
生木:約15まで
切断対象
高枝
サイズ(mm)
1800
伸縮サイズ(m)
1.8~3(5段階調節)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切り
全長(mm)
最短/1332、最長/2082
刃長(mm)
60
タイプ
3段階伸縮ショートタイプ
切断能力(mm)
(目安)生木15
仕様
刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式
付属品
専用鋸
トラスコ品番
515-9113
質量(g)
1040
材質(グリップ)
アルミダイカスト+エラストマーグリップ
使用目的
枝切り
仕上
ハードクロム仕上げ
対応商品
ZTR-SH
材質(刃)
高炭素刃物鋼、鍛造刃
適合替刃
180ZTR-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏
刃長(mm)
55(のこぎり 300)
全長(m)
1.8~3m(5段階調節)
切断能力(mm)
(生木)10
仕様
2段パイプ。3.0mまで伸縮可能
材質
刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
使用目的
高枝切
果樹農家の高枝切鋏の要求を全て満たした鋏です。
超軽量アルミ合金使用!!
ハンドルが90度動く回転式!!
枝のカキ出しに便利なツメ付き!!
持ちやすい補助グリップ付き(スライド式)
用途植木、小枝(果樹剪定用:生木約25mm以下の中枝剪定に最適)
刃長(mm)
65
仕様
直刃
使用目的
剪定、剪定用
切断対象
小枝、果樹、植木、生木、約25mm以下の中枝
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。
最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。
切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。
3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整)
脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。
別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)
4000
刃長(mm)
54
切断能力(mm)
15
トラスコ品番
387-8121
質量(kg)
1.2
材質(刃)
アンビル刃
材質(ポール)
アルミ合金
縮長(mm)
1700
アズワン品番
64-8901-44
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
シンプルで機能的な入門用モデルです。
軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。
扱いやすい840gの軽量タイプ。
果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。
簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。
用途高所の枝切り、採収に
全長(mm)
1800~3000(5段階調節)
材質/仕上
刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ
質量(g)
約840
刃長(mm)
約60
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
切断目安(Φmm)
8(キャッチャーを外すと10)
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
超軽量810g伸縮式高枝鋏!女性にも扱いやすい。取りまわしラクラク。長時間使用しても疲れにくい。
するどい切れ味に加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機能を採用。(採取部<ツカミ>は取り外すことができます。毛虫・ミノ虫やとげなどに触れずに安全に作業することができます。
回転式のグリップで、刃部の向きを手元で変えることができます。最大250°回転できるので、枝の向きにあわせて切ることができます。
ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけで、最短1.8m~最長3.0mまで簡単に伸縮できます。5段階伸縮。
スリム&シャープ。敢えて伸縮気機構は採用せず、極限の軽さに挑戦しました。左右30°に刃先角度を変えられます。製品安全協会のSGマーク認定商品のため安全・安心です。替刃式で経済的です。するどい切れ味にに加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機構付です。
全長(mm)
1815
刃長(mm)
48
切断能力(mm)
12
トラスコ品番
382-0297
質量(g)
550
材質(刃)
高炭素刃物鋼/フッ素樹脂加工
材質(ポール)
アルミ合金
1本
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの刈込タイプは、刃が長いので葉をまとめて刈るのに便利です。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の葉刈り、枝切り
刃長(mm)
123
付属品
専用鋸
材質(刃)
高炭素刃物鋼
仕上
ハードクロム仕上げ
材質(グリップ)
アルミダイカスト+エラストマーグリップ
切断能力(mm)
(目安)生木9(※ツカミ部取外時)
仕様
刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式
使用目的
枝切り、葉刈り
対応商品
ZTR-SH
適合替刃
190ZTR-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
作業範囲が広がる60cmの小型の高枝鋏。 届きにくい所の花摘み、枝切り、果物の収穫などに最適な切ってつかめる小型の高枝鋏です。 少し高い位置はもちろんのこと、少し低い位置でも腰をかがめずに作業できるので便利です。 バラの剪定作業にもオススメです。
用途混み合った場所や高所の剪定に
全長(mm)
620
刃長(mm)
48
切断能力(mm)
9
仕様
刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段切替式
トラスコ品番
515-9067
質量(g)
325
使用目的
剪定
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
ロープを下に引っ張るだけで最大25ミリの枝を切ることができます。
キャッチ機構で切った枝や果実を落としません。
最長4.1mまで伸縮します。高い枝木の剪定。
全長(mm)
1700~4100
切断能力(mm)
25
刃長(mm)
130
仕様
13段伸縮
付属品
のこ刃
トラスコ品番
480-3922
材質
刃:高炭素鋼、ポール部:アルミダイキャスト・POM樹脂・ABS樹脂
質量(kg)
1.5
幅W×厚さ×高さH(mm)
150×50×1750
アズワン品番
64-8901-38
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ダブルグリップの高枝鋏で約2倍のパワー!ふたつのグリップを使用し両手で握って切断できるので、最大直径20mmの太枝もカット! 今まで切りにくかった枝にも対応ができる新しい高枝鋏です。 カンタン伸縮1.9m-2.9mカンタンズーム機構で最短1.9m-最長2.9mまでカンタンに伸縮可能。 庭木に合わせて調整できます。 枝をねらいやすい310°グリップ回転枝の向きに合わせて手元で最大310°回転できるので、どんな枝でも向きに合わせて狙いやすい設計です。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 専用鋸(取付金具付き)ZZ-18S-KT-1
用途高所の枝切り、採収に
全長(mm)
1900~2880
刃長(mm)
48
切断目安(Φmm)
生木:20(ツカミ部取り外し時)
質量(g)
1295
表面処理
刃:フッ素樹脂加工
使用目的
採収、枝切り
対応商品
ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造で女性や年配の方でも楽に軽く切れます。
従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。
刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。
1.75m~3.0mまで伸縮可能。14個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(14段階調節)キャッチ機能が付いているので切った枝や果実を落とさずキャッチ出来ます。別売りのノコギリを取付け可能です。
全長(m)
1.75~3.05(14段階伸縮)
切断径(mm)
20(生木)
材質
切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂
質量(kg)
約1.35
機能
可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用
全長(m)
伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節)
刃長(mm)
300
切断能力(mm)
(生木)25
仕様
W滑車付
材質
刃部:刃物鋼。柄部:アルミ。紐:テトロン
幅(mm)
180
高さ(mm)
1470
質量(g)
1410
奥行(mm)
30
加工
刃部:フッ素加工
使用目的
剪定、収穫作業、整枝
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長3mのロングタイプです。 伸縮:あり(5段階)
用途高所の枝切り
仕様
刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式
付属品
専用鋸
トラスコ品番
382-0734
全長(mm)
最短/1832、最長/3082
質量(g)
1300
タイプ
5段階伸縮ロングタイプ
刃長(mm)
60
切断能力(mm)
(目安)生木15
材質(グリップ)
アルミダイカスト+エラストマーグリップ
使用目的
枝切り
仕上
ハードクロム仕上げ
対応商品
ZTR-SH
材質(刃)
高炭素刃物鋼、鍛造刃
適合替刃
180ZTR-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷