軽鉄用ビスのおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
159件の「軽鉄用ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽天ビスナベ」、「鉄工用ビス」、「ランスタッチ ジャックポイント」などの商品も取り扱っております。
軽天ビス ラッパ頭 KNフジニッテイランキング1位
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
729税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロランキング2位
ねじ径d3.9全長L(mm)14.0ねじ長さS(mm)全ねじ適合板厚(mm)合計1.4以下仕様クロムフリー表面処理三価ユニクロ頭部形状頭径D(Φmm)6.0ねじサイズ4×14RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6
1箱(500本)ほか
1,434税込1,577
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

(+)軽天ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂ランキング3位
1箱(300個)ほか
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) KNフジニッテイランキング4位
1箱(1000本)ほか
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ) マーベルランキング5位
くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。
用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして材質スチール表面処理三価ユニクロ
1箱(135本)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

無溶接工法に最適。火花を出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結できます。 下地にピッタリ納まりやすい頭部形状。 ビスこけしにくいジャストフィットのビット穴。
ねじの呼びM4呼び径4全長(mm)14ねじ部長さ(mm)12ねじ頭径(mm)6適合板厚(mm)合計1.2まで(薄鋼板+薄鋼板:各鋼板板厚0.6mmまでの2枚重ね)表面処理三価ユニクロ
1箱(1000本)
2,998税込3,298
当日出荷

1箱(1000個)
3,500税込3,850
当日出荷

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。 内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。 薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。 表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。 ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。 ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410寸法S(mm)全ネジ
1パック(25個)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで) 化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
1箱(130本)ほか
529税込582
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

軽天下地用吊りボルトの取付けに! 各種軽設備の取付けに!
ねじの呼びM5材質ナット径W3、8ねじサイズナベ5×25
1パック(15本)
2,298税込2,528
5日以内出荷

仕様クロムフリー適合板厚(mm)合計1.2~2.3頭径D(Φmm)6.0ねじ長さS(mm)全ねじねじサイズ4×13RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)4.0働き長さL1(mm)5.0ドリル幅dk(mm)3.4
1箱(500個)ほか
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
4,298税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1箱(1000個)
9,498税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
1箱(1000本)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

KNフジニッテイJIS認証軽天ビス
平成26年4月1日に特定天井(耐震天井)の法律が施行され、天井ボード用ビス(軽天ビス)も構造検討が必要となりました。 流通している軽天ビスのほとんどがノンJIS品となり規格化されていないため、構造計算がほぼ困難です。 JIS認証品は規格が厳格なためビス破壊耐力も安定していることにより計算が可能となっております。
用途JIS認証(JIS B1125)を取得している軽天ビス。薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
999税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
頭径(Φmm)7材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
3,798税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上パシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)ほか
4,198税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
頭径(Φmm)7材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)