- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 作業台
- 農具収納のおすすめ人気ランキング
農具収納のおすすめ人気ランキング
2026/03/14更新113件の「農具収納」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍬 収納」、「刈払機収納」、「スコップ 収納」などの商品も取り扱っております。
TRUSCOツールハンガー TH型
工具を上から吊るすことにより、作業の能率が向上できます。
各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。
高さ(mm)1205奥行(mm)405取付可能厚(mm)(天板)45まで
使いやすさと丈夫さで好評のリスの道具箱シリーズ。
抜群の強度であらゆるニーズにお応えします。
材質耐衝撃性材料:PP(ポリプロピレン)
TRUSCOTH型ツールハンガー
工具を上から吊るすことにより、作業の能率が向上できます。各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能付属品フック2個適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型材質スチール高さ(mm)1265奥行(mm)405
持ち運び、収納、保管に便利なスタンド
材質木製寸法(mm)375×107×405
1個
¥18,000税込¥19,800
4日以内出荷
車のトランク内における便利な道具箱です。耐衝撃性材料を使用していますので衝撃に強いです。ステンレス製金具を使用しているので耐久性抜群です。
用途収納用ボックスとして材質PP(耐衝撃)質量(kg)9色グリーン容量(L)130内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)946×344×400外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1018×416×431
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
サカエ作業台用フリーハンガー
ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。棚板は50mmピッチで段換え可能。
高さ(mm)1200グリーン購入法適合均等耐荷重(kg)20奥行(mm)450セット内容コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個色(本体)アイボリー/グリーンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.68MB)
サカエ計測器架台
グリーン購入法適合均等耐荷重(kg)80RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.16MB)
作業台用オプション
LEDを使用したワークライトを新設定。細かい手作業にも適した明るさで、目に優しく疲れにくいです。
適合W900mm高さ(mm)760~1340間口(mm)895奥行(mm)350仕様組立式質量(kg)9色アイボリー消費電力(W)18コード長さ(m)3LED20型相当×2本取付可能厚(mm)48まで関連資料寸法図(0.08MB)取扱説明書(0.68MB) (0.64MB)
1個
¥59,980税込¥65,978
翌日出荷
全サイズ軽トラにて運搬可能です。
花の苗用にも使用できます。
固定方法水平RoHS指令(10物質対応)対応
アルコンにセットして苗箱を手軽に運搬。
棚ピッチ(mm)148段数4RoHS指令(10物質対応)対応
作業台用オプションハンガー
省エネ・長寿命のLEDライトを使用したフリーハンガーを新設定
高さ(mm)1200均等耐荷重(kg)20(引出し1段当り)奥行(mm)450仕様組立式付属品コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個、ワークライト1台コード長さ(m)3取扱説明書(0.68MB)
TRUSCOLED照明セットTH型
作業台に取り付け可能なLED照明セットです。手元を明るくし、見やすくできます。
適合機種AE型、HAE型、AEM型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEH-1800、HWD-1800材質スチール高さ(mm)1265奥行(mm)410
アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様棚板付・作業ボード付きトラスコ品番456-5711種別組立式材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ厚さ(mm)作業ボード:16.5作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
1台
¥29,980税込¥32,978
12日以内出荷
昭和ブリッジ販売パレット付苗箱収納棚
フォークリフト作業用のパレット付苗箱収納棚です。
軽トラックにピタリと収まるサイズです。
育苗センターなどで頻繁に使用することを提案し、運搬時に最も力の掛かるジョイント部には、アルミ型材の超大型ブロックを使用し、ボルト締結することで強度を高めました。
材質アルミ形式水平収納棚間隔(mm)130