- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 逆流防止ダイオードのおすすめ人気ランキング
逆流防止ダイオードのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新99件の「逆流防止ダイオード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆流防止 ダイオード 12v」、「ダイオード 24v」、「ダイオード 大電流」などの商品も取り扱っております。
電流の逆流や回り込みの防止。
各種電装品のプラス ・マイナス配線の逆接続の保護にご使用頂けます。
用途DC12V車専用適合DC12V車専用全長(mm)285最大電流(A)6適合電線径1.25sq相当関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥499税込¥549
当日出荷
高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプアキシャル電圧(V)(せん頭逆電圧)600温度(℃)(接合部温度)150保存温度(℃)-55~150
Vishay P600シリーズは、P600エポキシパッケージの汎用プラスチック整流器シリーズです。
これらの製品は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流向けに設計されています。
用途電源の汎用整流に適しています。実装タイプスルーホール最大連続順方向電流(A)6ピーク逆繰返し電圧(V)800ダイオード(構成)シングル、(タイプ)シリコンジャンクション整流方式スイッチングピン数(ピン)2最大順方向降下電圧(V)1.31チップ当たりのエレメント数1ピーク逆回復時間(μs)2.5直径(mm)9.1ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)400
1袋(5個)
¥889税込¥978
当日出荷
用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
仕様ダイオード構成 = コモンカソード。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。実装タイプ = パネルマウント。パッケージタイプ = TO-240AA。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1.55V。長さ = 92mm。幅 = 22.6mm。高さ = 35mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2.1kA。。標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398税込¥7,038
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = スイッチング。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = パネルマウント。パッケージタイプ = Tモジュール。ダイオードタイプ = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.6V。長さ = 41mm。幅 = 27mm。高さ = 25mm。ピーク逆回復時間 = 500ns。動作温度 Min = -40 ℃。。高速回復整流器(20 A超)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
仕様ダイオード構成 = コモンカソード。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。実装タイプ = パネルマウント。パッケージタイプ = TO-244AB。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。長さ = 92.71mm。幅 = 20.32mm。高さ = 15.75mm。動作温度 Min = -55 ℃。。高性能ショットキー整流器、50 → 400 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。. 低順方向電圧降下 低熱抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998税込¥8,798
7日以内出荷
各種電装品のプラス・マイナス配線の逆接続保護
用途電流の逆流・回り込みを防止する。適合DC12V車専用全長265mmコード長さ(mm)265入数2個
仕様ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = P600。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.3V。長さ = 9.1mm。ピーク逆回復時間 = 2.5μs。直径 = 9.1mm。寸法 = 9.1 (Dia.) x 9.1mm。。標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。
定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。
気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。
これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。
用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路定格電力(W)0.3許容電流(A)(逆方向)0.05対応RoHS接着部の温度(℃)150相対湿度45~75%周囲温度(℃)25±3動作温度範囲(℃)-30~150
ON SEMICONDUCTORオンセミ, 整流ダイオード, 1A, 400V, 2-Pin DO-41
仕様ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-41。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.25V。高さ = 5.2mm。ピーク逆回復時間 = 50ns。直径 = 2.72mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。。整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = MPG06。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.1V。長さ = 3.18mm。ピーク逆回復時間 = 600ns。直径 = 2.54mm。動作温度 Min = -55 ℃。。標準回復整流器、1 A、450 V超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = パネルマウント。パッケージタイプ = D-55。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.35V。長さ = 41mm。幅 = 27mm。高さ = 25mm。ピーク逆電流 = 15mA。。標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598税込¥5,058
当日出荷