- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 逆流防止ダンパーのおすすめ人気ランキング
逆流防止ダンパーのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新102件の「逆流防止ダンパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇逆流防止フード」、「逆風防止ダンパー」、「換気シャッター」などの商品も取り扱っております。
ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして材質SUS304関連資料(0.13MB)取扱説明書(0.15MB)
ダクト挿入タイプ 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー材質ステンレスタイプダクト挿入タイプ
パイプの途中で使用する逆流防止用シャッター。
材質鋼板
チャッキダンパー(丸差込式) 200Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220寸法D(Φmm)200最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10
1個
¥12,980税込¥14,278
翌々日出荷
西邦工業ダクト装入式ワンタッチダンパー
材質鋼板1.6t仕様(温度フューズ)72℃、差込式防火ダンパー寸法A(mm)146寸法B(mm)137仕上メッキ
1個
¥2,898税込¥3,188
4日以内出荷
ベントキャップ挿入型の逆風防止シャッターです。排気用ベントキャップに取り付けることで、排気を邪魔する外風を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして材質SUS304寸法L(mm)25関連資料(0.06MB)取扱説明書(0.15MB)
防火ダンパー付き
火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 電動ダンパー 煙逆流防止用
換気扇と連動して換気扇停止時の火災による煙の逆流を防止します。
常時閉鎖形
消費電力(W)(ダンパー動作時)3.1/2.6、(ダンパー開放時)0.9/0.9色マンセル値6.5YR1.9/1.3仕様煙逆流防止用
建材試験センター成績番号:第13210号(漏煙試験)。換気扇停止時には、常閉ダンパーとなって煙の逆流を防止します。レンジフードに取付ける場合は、シャッター枠を外してください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×330×170
1台
¥19,980税込¥21,978
92日以内出荷
ユニックス[建築金物]ステンレス製 防火ダンパー ダクト挿入用
防火ダンパー付き換気口用品。
ダクト挿入用です。
防火ダンパーの材質がSPCC材から、耐食性の高いSUS材に仕様変更しました。
材質SUS304 1.5t
チャッキダンパー(丸差込式) 300Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)300寸法D(Φmm)300最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10
1個
¥16,980税込¥18,678
翌々日出荷
東芝キヤリア中間取付形電動シャッター
材質(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(天吊金具)鋼板t1.2、(断熱材)自己消火性ウレタンフォーム表面処理(本体)電着塗装色調(本体)ホワイト(マンセル7.65Y7.6/0.7)モーター(開閉用)AC100V電源コード2芯ビニルキャプタイヤコード寸法A(mm)300
チャッキダンパー(丸差込式) 100Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220寸法D(Φmm)100最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10
1個
¥9,998税込¥10,998
翌々日出荷
東芝キヤリア中間取付形電動シャッター
材質(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(吊下金具)鋼板t1.2表面処理(本体)電着塗装、(ダンパー)アクリル焼付塗装、(軸)アクリル焼付塗装、(吊下金具)電着塗装色調(本体)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)、(ダンパー)ブラック(マンセルN3)、(軸)ブラック(マンセルN3)、(吊下金具)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)モーター(開閉用)AC100V電源コード2芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約1m寸法A(mm)260
全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。
集塵関連のダクトに最適です。
材質亜鉛鋼板
オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。
ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製種類丸型フード付ガラリ
チャッキダンパー(丸差込式) 150Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220寸法D(Φmm)150最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10
1個
¥11,980税込¥13,178
翌々日出荷
煙逆流防止ダンパーを取付ける時にご使用ください。鋼板板厚:1.6mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×330×115
1台
¥4,998税込¥5,498
92日以内出荷














![ステンレス製 防火ダンパー ダクト挿入用 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70726654-210827-02.jpg)