造園脚立のおすすめ人気ランキング

2026/01/29更新
91件の「造園脚立」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「剪定 はしご」、「植木用脚立」、「剪定 脚立」などの商品も取り扱っております。
新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上) 各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。 さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ) 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

乗り幅が広く安定性に優れた園芸三脚です。 ねじれに強い溶接構造です。 調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き。
用途園芸・農業・剪定用に。 材質 アルミ合金 踏ざん間隔(mm) 300 最大使用荷重(kg) 100 使用角度(°) 75
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

天板に乗って作業可能な上わく付き三脚。 広い天板により、安全な作業ができます。 天板の上に設けられた手摺は人の腰の高さまであるので安心感抜群。 かさばり・出っぱりを解消!後支柱がスッキリ収納。 調整金具による伸縮調整がワンタッチで可能(後支柱)。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質 アルミ 加工 溶接 踏ざん間隔(mm) 300 最大使用荷重(kg) 100
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールアルミ製園芸三脚。 大型支柱を採用する事で、昇降時の作業性・安定性が向上。 コンパクト設計の実現で、足元が軽トラックの荷台に収まります。 後支柱収納ベルト装備。
最大使用質量(kg) 100
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
最大使用荷重(kg) 100 材質(本体) アルミ 材質 本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS 天板寸法・幅(mm) 356 天板寸法・奥行(mm) 190
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

業界初の組立式アルミ園芸三脚。箱入りでコンパクト。物置にも収納可能です。 組立式で植木の込み合った中でも入れる狭いのぼり階段。
材質 アルミ 耐荷重(kg) 100 パイプサイズ (フレーム柱アルミ角)52×26mm、(後脚アルミ丸)Φ38/Φ32mm ステップ踏面幅(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量!スタンダードタイプ 昇降がしやすく、足が疲れにくい水平形状の踏ざん構造。 後ろ支柱の強度がアップしました。 後支柱は15cmピッチで簡単に任意の長さに調節できます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質 アルミ 踏ざん踏面幅(mm) 106 加工 溶接 踏ざん間隔(mm) 300 最大使用荷重(kg) 100 各種認証 製品安全協会(SGマーク)認定品・軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平棚仕立ての果樹園等で、中腰の疲れる作業を楽な姿勢でおこなうことができます。 身長や作業に合わせ、座面の高さを6段階に変えられます。
最大使用荷重(kg) 100 材質 本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS 座面高さ(mm) 650~900
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

高所作業に適したスタンダード型専用脚立。 作業性に優れた操作レバー付きの折りたたみ式開き止め金具を使用。
最大使用荷重(kg) 100 材質 アルミ 踏ざん間隔(mm) 295 天板寸法(mm) 251×160 最大使用荷重(N) 1000
1台ほか
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三ツの足が伸~び縮み。庭や果樹園等の他、傾斜のある場所でも脚立を水平に保つことが出来、安全に作業ができます。
仕様 脚伸縮構造、自在スベリ止め端具 材質 アルミ合金 踏ざん間隔(mm) 340~349 最大使用荷重(kg) 100 天板寸法(長さ×幅)(mm) 368×60 踏面幅(mm) 41.3~60.0
1脚
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全の基本機能を集約した脚立です 支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加) 両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg) 100 材質 アルミ 踏ざん間隔(mm) 295 踏ざん踏面幅(mm) 55 規格 製品安全協会(SGマーク)認定品
1台ほか
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用質量(kg) 135 適合機種 アルタウン、ヒーロー、スカイスクレーパー 質量(kg) 1.6
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷

トレイ付の脚立です。トレイに道具を乗せて乗り降りせずに作業が出来るので便利。アルミ製で軽く、折り畳めば厚み10cmになるので、わずかな隙間に収納できます。
最大使用荷重(kg) (本体)80、(トレイ)20 仕様 折りたたみタイプ 材質 アルミ(アルマイト仕上げ) トレイサイズ 395×300mm 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

唯一の両ツバモデル、RSシリーズがワンタッチバー搭載タイプにリニューアル。脚立として使うときは勿論幅広!はしごとして使う時も幅広で安心して使えるモデルです。カラーも家庭やオフィスで使えるデザインに仕上げました。≪特徴≫。ワンタッチバー:バーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広踏ざん:60mmの幅広ステップで安定感抜群。安心して昇降が可能。両ツバ踏ざん:はしご時にも脚立時同様、足の負担なくラクに昇降が可能。天板トレー形状:幅広天板は工具などが置ける便利なトレー形状。回転金具:開き止めのカラーリングは、使う方にとって選びやすくより安全に使っていただけるようにシリーズ事にカラーを統一。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上枠付きで最上段も安定感抜群です。ステップ幅130mmの幅広タイプです。最大使用質量150kgの強力タイプです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 130 材質/仕上 アルミ 踏ざん間隔(mm) 220 天板寸法(幅×奥行)(mm) 250×270
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。 工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。 締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。 ※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。 材質 アルミ合金 トラスコ品番 836-4243 適合本体 JOB、MCX、CM、LM型 設置寸法・奥行(mm) 85 設置寸法・幅(mm) 125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×85×390 関連資料 図面(0.06MB) 2018年トラスコ掲載ページ 7 1162 天板寸法・幅(mm) 150×308
1セット(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷

丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg) 130 材質 アルミ/アルマイト 踏ざん間隔(mm) 298 踏ざん踏面幅(mm) 55 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 326(有効幅252)×162 各種認証 JIS規格(1300型)
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


60mmの幅広踏ざんを採用しています。昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。ワンタッチ式ブレス仕様の開き止め金具により収納や設置が簡単に行えます。収納時ズレ止め金具付です。
最大使用荷重(kg) 100
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最大4mまでの豊富なサイズバリエーションを持つ専用脚立です。 工具等を置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすくなっています。幅広踏ざん55mm HM-C60~C300:中折れ式開き止め金具 HM-C360~C420:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 305 天板寸法(mm) 300×247
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)