- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 連用取付枠のおすすめ人気ランキング
連用取付枠のおすすめ人気ランキング
2026/02/02更新62件の「連用取付枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「埋込連用取付枠」、「コンセント取付枠」、「リングスリーブ」などの商品も取り扱っております。
材質ABS樹脂使用周囲温度(℃)-10~+40
Panasonic(パナソニック)フルカラー 絶縁取付枠
タイプフルカラー用アズワン品番64-8908-14
1個
¥229税込¥252
当日出荷
C型
用途石膏ボード用
使用温度範囲(℃)-10~+40
回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上耐電圧(V)1600(1分間)
用途住宅、事務所などの屋内適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列耐熱性80℃(1時間)強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)使用周囲温度(℃)-10~+40耐荷重(N)100(1分間)
JIS規格品
JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状リングスリープ
1セット(10個)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
ホーザン第二種電工試験練習用 線セット
候補問題全13問を1回ずつ練習できる追加用の電線が入組みされています。
セット内容線セット×1+リングスリーブ中・小、埋込連用取付枠質量(kg)4.8アズワン品番64-5104-77
1セット
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
回路方式E(4路)色ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥4,398税込¥4,838
3日以内出荷
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式B(片切)仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥589税込¥648
当日出荷