連結パーツボックスのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
111件の「連結パーツボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーツボックス」、「連結式パーツケース」、「コンテスター」などの商品も取り扱っております。
パーツボックスコンテナ 縦横連結可能 モノタロウランキング1位
サイドに溝があり横にジョイント出来ます。 ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。 重ねたままでも部品の取り出しが容易です。 名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理材質ポリプロピレン付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー最大積載段数3
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ラックコンテナ MC516・MC1532用 モノタロウランキング2位
モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555)に取り付け可能なコンテナです。 交換・色分けして管理できるよう、各サイズ6色を取り揃えました。 単体でも積み重ねて使用も可能!
用途部品や小物の保管適合機種モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555)材質PP
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCOランキング3位
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ハンガーラックコンテナ サンコー(三甲)ランキング4位
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP底形状格子リブ
1個ほか
449税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

コンテナボックス SHUTERランキング5位
自由、自在にスペースに合わせ増やせる!細かい商品の整理に最適。仕事の効率が大幅アップ!
材質バージン樹脂
1セット(8個)ほか
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能! コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に仕様組立式材質本体:スチール、コンテナ:PP質量(kg)22高さ(mm)1150奥行(mm)280容量(L)大/3.3、小/0.8間口(mm)937段数大/3、小/4コンテナ大/15個、小/32個ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5取扱説明書(0.4MB)
1台
27,980税込30,778
当日出荷

部品や小物の保管に便利なミニコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運び可能で、積み重ねての使用も可能です。 コンパクトサイズなので、作業台の上などの整理に役立ちます。
用途部品や小物の保管に付属品コンテナ×15個、ネジ×23個、ナット×23個、ワッシャー×23個材質スチール(本体)、PP(コンテナ)高さ(mm)410奥行(mm)255容量(L)0.8×15個間口(mm)560コンテナサイズ(mm)幅W×長さL外寸:D164.3×W105×H77.1。内寸:D130×W76×H74関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等積載量(kg/段)2
1台
3,998税込4,398
当日出荷

フタを開けて収納するおしゃれなキャビネットです。 縦に長いタイプなので、省スペースに最適です。 背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。 フタを開けた状態で固定が可能です。フタを閉じたい場合、フタを手前に引いてから閉じるようにしてください。
用途小物、パーツ等の収納外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)360×128×463
1個
2,898税込3,188
当日出荷

付属のインデックスラベルを使用することで容易に保管物を管理できます。
材質PP付属品積み重ね用アタッチメント×4個
1個
2,470税込2,717
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ギガ・セレクションパーツコンテナ
ジョイントを用いれば縦・横に連結できます。
材質ポリプロピレンフタなし
1個
399税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)


部品や小物の保管に便利なロータイプのコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能! コンテナは赤色の小サイズ16個、青色の大サイズ5個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に仕様組立式材質本体:スチール、コンテナ:PP質量(kg)9高さ(mm)635奥行(mm)330容量(L)大/3.3、小/0.8間口(mm)940段数3ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5取扱説明書(0.4MB)
1台
11,980税込13,178
当日出荷

パーツボックスが進化しました。2種類の積み重ねで収納力に差がでます。ボックスの前側の溝にパーツボックスを重ねればネスティング。ボックスを小さく収納できます。ボックスの後側の溝にパーツボックスを重ねればスタッキング。この状態でもボックスから物を取り出すことが可能です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
材質ポリプロピレン(PP)適合カード差し-
1個
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

仕様組立式、片面式材質(アルミフレーム):アルミ押出剤奥行(mm)320キャスター50mmブレーキ付 ゴム車表面処理(アルミフレーム):アルマイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(コンテナ)100×170×85組立時間1人30分
1台
36,980税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー N-1透明
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP有効内寸(mm)114×85外寸(mm)150×105×80内寸(mm)122×89×78圧縮荷重(N[kgf])3030[310]
1個ほか
519税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)