- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- 遠心分離器のおすすめ人気ランキング
遠心分離器のおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新421件の「遠心分離器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チビタン 遠心 機」、「脱水機」、「遠心機」などの商品も取り扱っております。
適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm処理量(mL)15×8本付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245寸法(mm)290×320×245電源AC100V 50/60Hzタイマー時間0~30分ローター専用ローター内蔵
操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品チューブホルダー×4個電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])最大:2500機能冷却:無最大処理量(容量mL/本数)10用/4本使用可能チューブ16.5×105mm遠心加速度900Gアズワン品番1-3126-31
1台
¥24,800税込¥27,280
当日出荷
回転数調節可能で、タイマー付きです。
回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。
CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。
CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A仕様本体(ローター無)
1個
¥94,980税込¥104,478
当日出荷
任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。
途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。
回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11材質ABS樹脂質量(g)本体/750、ACアダプタ/840電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ本体寸法(mm)146×184×113モーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)タイマー設定5、10、30分回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)遠心加速度2000G
1個
¥24,900税込¥27,390
当日出荷
VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ汎用遠心機
フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
ケニス卓上小型遠心機
シンプルで簡単なインターフェースと、見やすいLED画面を備えた卓上遠心機です。 運転中は蓋にロックがかかり、停止後に自動的に開きます。 ショートスピン機能により、短時間の回転が簡単に行えます。
最高回転数(min-1[r.p.m])4500電源(V)AC100~240(50/60Hz)最大遠心力(G)2200処理量(mL)15×6本、10/7/5×12本タイマー30秒~99分
1個
¥92,980税込¥102,278
翌日出荷
アズワン小型高速遠心機
ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
仕様DCブラシレスモーター付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード質量(kg)1サイズW160×D210×H130mm回転数(min-1[r.p.m])1000~12000電源AC100V 50/60Hz最大遠心力(G)6900(ローターⅡ使用時:3700G)タイマー設定15秒~99分アズワン品番3-6731-01回転数設定方式デジタル(100rpm単位)
1個
¥45,900税込¥50,490
当日出荷
1台
¥57,980税込¥63,778
4日以内出荷
IKA小型高速遠心機
便利なタイマー機能(1~99分)と、フードが閉められた状態でないと作動しない電動式ドアロック安全装置付です。
最大遠心力(xg)2000最高回転数(min-1[r.p.m])6000寸法(mm)155×175×105質量(kg)1.4電源AC100~240V・50/60Hzタイマー1~99分最大処理量(mL)2.0×8本
1個
¥62,980税込¥69,278
6日以内出荷
動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用
仕様本体付属品ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個)質量(kg)0.5サイズ160×170×122mm電源(V)AC100~240 50/60Hz1A最大回転数(min-1[r.p.m])7000モーターブラシモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)遠心加速度2680G(最大)アズワン品番3-7014-21
1台
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はメーター確認できます。
用途本体(ローター無し)種別本体 ローター無 0~5500rpmアズワン品番2-5052-01-22
1台
¥116,000税込¥127,600
12日以内出荷
三商シンプル遠心機
回転数はボリュームで容易に変更できます。連続運転とタイマー(0~30分)の切替可能。
最大遠心力(xg)50Hz:1640、60Hz:1420回転数(min-1[r.p.m])50Hz:0~3000 60Hz:0~3500質量(kg)8電源(V)AC100(50/60Hz)処理容量(mL)10チューブ×12本(Φ12~16.5×L88~100mm)、15チューブ×6本(Φ17×L118mm)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×250ローターR-12
1個
¥119,800税込¥131,780
5日以内出荷
レオナシンプル遠心機
ON/OFFスイッチが付いており回転数はボリュームで容易に変更可能です。連続運転とタイマー機能(0~30分)の切り替えで便利にご使用になれます。最大遠心力は1420Gです。
用途溶液などの遠心分離に。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])0~3000/0~3500トラスコ品番115-1981材質ABS樹脂幅(mm)290高さ(mm)250奥行(mm)320消費電力(W)62
1台
¥119,800税込¥131,780
6日以内出荷
1台
¥149,600税込¥164,560
当日出荷
三商小型遠心機
AC電源を必要とせず、アルカリ乾電池で作動。回転中に蓋を開けると自動停止する安全装置付。
アルカリ電池で動作するコードレスタイプの小型遠心機です。 フタを開けると自動停止します。
タイマー10分以内可変式
アズワン遠心機 ローター無し
ブラシレスモーターの採用でブラシの交換が必要なく、ブラシの摩耗による汚れの心配がありません。
回転数と時間が一目で確認できるデジタル表示です。
10パターンのプログラムを保存可能です。
仕様本体(ローター無し)寸法(mm)290×320×250質量(kg)約8電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])500~6000モーターブラシレス安全装置オートドアロック、3点式自動バランスシステム、電源遮断機付きフタ、ヒューズ6Aアズワン品番4-3527-01タイマー1秒~99分59秒処理量1.5mL×20本、15mL×8本、50mL×4本
1個
¥151,300税込¥166,430
当日出荷