- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- 遠心分離機・遠沈管のおすすめ人気ランキング
遠心分離機・遠沈管のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新85件の「遠心分離機・遠沈管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレート遠心機」、「限外ろ過(UF)」、「遠心 分離 チューブ」などの商品も取り扱っております。
ケニス卓上小型遠心機
シンプルで簡単なインターフェースと、見やすいLED画面を備えた卓上遠心機です。 運転中は蓋にロックがかかり、停止後に自動的に開きます。 ショートスピン機能により、短時間の回転が簡単に行えます。
最高回転数(min-1[r.p.m])4500電源(V)AC100~240(50/60Hz)最大遠心力(G)2200処理量(mL)15×6本、10/7/5×12本タイマー30秒~99分
1個
¥92,980税込¥102,278
翌日出荷
sartorius(ザルトリウス)ビバスピン(遠心式フィルタユニット)
超高速遠心分離機に対応したポリカーボネート製容器の限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造を採用しました。ポリエーテルスルホン製です。
sartorius(ザルトリウス)高速遠心ろ過ユニット(ビバスピン20)
50mLコニカルチューブに適合するローターでの使用が可能で、スイングローターの場合は20mLまで、25度アングルローターでは14mLの試料が処理できます。
膜を縦方向に装着し、目詰まりを極限まで抑え良好なろ過効率を獲得。更にろ液をスムーズに回収する多溝構造板の採用で処理時間を大幅に短縮できます。
有効ろ過面積(cm2)6材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン)処理量(mL)6~20一般的な最終濃縮液量(μL)50遠心力(xg)推奨:4000、有効:1500~6000
適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm処理量(mL)15×8本付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245寸法(mm)290×320×245電源AC100V 50/60Hzタイマー時間0~30分ローター専用ローター内蔵
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様最終濃縮液量: 約200uL材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ/HDPE、チューブ/PP、フィルターカップ/MBS樹脂、ガスケット/PE、フィルタースライス/HDPE有効ろ過面積(cm2)5.48最大遠心力(xg)スイングローター/4000、アングルローター/5000最大処理量(mL)スイングローター/15、アングルローター/12
従来品に比べ、ウルトラスピードのサンプル処理。希釈タンパク質溶液の90%以上と高い回収率。バーチカルなデザインにより、各種ローターに対応可。最大初期サンプル容量-15mL(アミコンウルトラ-15)。最大遠心力-4000×g(スウィングバケットローター)。膜材質-低結合性再生セルロース・有効ろ過面積-7.6cm2。一般的な最終濃縮液量-200μL(アミコンウルトラ-15)
材質[フィルター]ウルトラセル-PL(再生セルロース)、[フィルターユニット]コポリマースチレン/ブタジェン、[ろ液チューブ]ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)7.6直径×長さL(Φmm×mm)35×121一般的な最終濃縮液量(μL)150~300最大初期サンプル容量(mL)スイングバケットローター: 15 mL。固定アングルローター:35° - 12 mL遠心力(xg)スイングバケットローター: 4000 xg。固定アングルローター (35°): 5000 xg
PALL(ポール)ナノセップ遠心ろ過デバイス(ナノセップmFユニット付き)
ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離・HPLC分析用サンプル調整に適しています。
超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。
有効ろ過面積(cm2)0.28使用pH範囲1~14許容遠心力(G)14000適合遠心分離機1.5mLチューブ用ロータ材質膜/オメガ(ナノセップ(R))・バイオイナートまたはGHP(ナノセップ(R)MF)、濾液チューブ/PP(ポリプロピレン)最大サンプル量500μL
Merck(メルクミリポア)アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット)
遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
1個
¥94,980税込¥104,478
当日出荷
VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ汎用遠心機
フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
ケニス高速マイクロ遠心機
見やすい大きなLED表示部を採用した高速マイクロ遠心機です。 最大遠心力15100×g、最高回転数15000rpmと力強い遠心操作が可能です。 運転条件を10個まで記録することができます。 遠心処理終了後は自動的に蓋が開きます。
最高回転数(min-1[r.p.m])15000付属品ロータ(1.5mL/2mL×12本用)、固定ナット、ロータ蓋、ロータ蓋、スクリュードライバー、ACアダプタ寸法(mm)256×225×155質量(kg)6電源AC100~240V、50/60Hz、3A最大遠心力(G)15100×g処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0×12タイマー30秒~99分、連続速度設定500~15000rpm(100rpm毎)
1個
¥119,800税込¥131,780
当日出荷
sartorius(ザルトリウス)遠心濃縮器
回転数調節可能で、タイマー付きです。
回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。
CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。
CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A仕様本体(ローター無)
任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。
途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。
回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11材質ABS樹脂質量(g)本体/750、ACアダプタ/840電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ本体寸法(mm)146×184×113モーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)タイマー設定5、10、30分回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)遠心加速度2000G
1個
¥24,900税込¥27,390
当日出荷
アズワン高速遠心分離機
高速回転に対応した様々なローターを選択していただけます。扉は電子ロック式で、扉を開けたままスタートするとエラーが出て安心です。気密性に優れたローターで万一の時にも本体にサンプルが漏れるのを防ぎます。7インチ・操作性に優れたカラー液晶タッチパネルです。
仕様騒音:<65dB(A)寸法(mm)380×505×360質量(kg)32電源AC100V 50/60Hz設定時間1秒~99分59秒アズワン品番1-478-32商品タイプ本体
1個
¥289,000税込¥317,900
当日出荷
Merck(メルクミリポア)遠心式フィルターユニット
2枚のメンブレンを縦型に装着していますので、濾過面積が大きいです。
タンパク質低吸着のウルトラセルメンブレンにより、90%以上の高い回収率を実現します。
超スピード処理、わずか15分/1回で濃縮・精製できます。
アルミコンウルトラ-0.5は回収率とスピードを両立し、逆遠心も可能で1滴も無駄にしません。
Merck(メルクミリポア)アミコンウルトラ0.5
仕様フィルター材質:ウルトラセルYM再生セルロース・ハウジング材質・:ポリカーボネートフィルターカップ・アセタールサポートベース・ポリプロピレンチューブ
Merck(メルクミリポア)ウルトラフリーMC(親水性PVDF)
水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
ろ過量目安(mL)0.5材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PVDF最大遠心力(G)12000ローター1.5mL(固定アングルモーター)直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45有効ろ過面積(cm2)4.25
sartorius(ザルトリウス)遠心濃縮器(ビバスピン6)
2枚の膜を垂直に装着したもので、優れたろ過速度と100倍以上の濃縮率を達成できます。
最終濃縮液のピペッティングが容易にできる構造になっています。
15mLコニカルチューブに適合するスイングローターやアングルローターで6mLの試料が処理できます。
材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン)有効ろ過面積(cm2)2.5