BS小型卓上遠心機 速度・タイマー設定可能 最大7000rpm
マイクロチューブやPCRチューブの遠心分離やスピンダウンに適した小型卓上遠心機です。
1000~7000rpmの間で速度を変更できます。
10秒~99分の間でタイマー設定ができます。
1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブと8連PCRチューブのどちらにも使えるマルチローターが付属します。
PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。
低騒音・低振動設計です。
- 寸法(mm)
- 本体:185×180×135
- 電源(V)
- 100 50/60Hz
- 電力(W)
- 25
- 適合チューブ(mL)
- 1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本、0.1/0.2PCRチューブ×16本
- 回転速度(min-1[r.p.m])
- 7000
- 最大遠心力(xg)
- 3010
- 内容量
- 1台
関連資料:(5.93MB)
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
カテゴリ














