避難用ロープのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
106件の「避難用ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常用ロープ」、「緩降機」、「避難用ロープはしご」などの商品も取り扱っております。
簡易避難用ロープ ユタカメイクランキング1位
ユタカメイク簡易避難用ロープ
いざと言う時の緊急避難用ロープ。 難燃素材のロープで滑り止めコブ付き。
仕様先端片側カラビナ(鉄)付き、コブ11個トラスコ品番797-0846材質ポリエステル許容荷重(kg)115以下ロープ径(Φmm)12ロープ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)(コブ)約400
1本
6,198税込6,818
当日出荷

クレモナS製 簡易避難ロープ まつうら工業ランキング2位
滑りにくいクレモナSロープを使用(日本製)した避難用ロープです。 ロック付カラビナ付きでベランダ手すり等に確実に巻きつけ固定できます。 約50cm間隔でコブが付いていますのでしっかりロープを握りながらコブを利用して避難できます。
用途災害緊急時に部屋から脱出するときの簡易避難ロープです。仕様約50cm間隔でコブ加工材質(ロック付カラビナ)スチール製線径(Φmm)10使用荷重(kg)(目安)150以下ロープ長さ(m)約6ロープ幅(mm)Φ12
1本
5,698税込6,268
当日出荷

ステップダンⅡ型 トーヨー消火器工業ランキング3位
取付が簡単なカラビナ式つり下げ金具を使用。 ロープ2本使用しその中間に手掛り、足掛りを設けることによって降下中の回転を防ぎ確実に手足を掛ける事が出来て安全に避難することが出来ます。
直径(mm)(ロープ)9×2材質(ロープ)クラレビニロン100%強さ14KN
1個
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オリロープ カラビナフック2階用 ORIROランキング4位
一般住宅の緊急時の非難に最適な非難ロープ。 軽くて扱いやすく、取付が簡単。コンパクトに収納ができるので置き場所を取りません。横桟にすべり止めが付いているので昇り降りも安心。収納箱はバケツとして利用可能、初期消火用の水汲みに使えます。
材質ポリプロピレン(収納バケツ)ライトグレー(収納バケツ)
1台
19,980税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

避難用 ロープはしご ピカコーポレイションランキング5位
ロープタイプの避難はしご。
金具自在金具(EKF-1)(窓の敷居用)踏ざん間隔(mm)330
1台
21,980税込24,178
翌日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ビニロンロープを使用しており、しなやかな柔軟性のあるロープで、耐荷重もあり安定します。 使いやすく、熱にも強いタイプです。 ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
幅(mm)350ロープ径(Φmm)12取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用耐荷重(kg)150踏ざん間隔(mm)420
1個
27,980税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Kidde(キディー)避難はしご
次世代避難はしごは現代生活に一石を投じる画期的な避難はしごです。窓やベランダに装着簡単。もつれず一瞬開展。軽量で誰でも使用可能
用途戸建用避難はしご材質アルミ、ナイロン、スチールホワイト、レッド耐荷重(kg)454
1個
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フック・吊り金具への引っ掛け。 ロープの連結。 災害準備品として(←消防法における「避難用ロープ」対象外品)
用途結束、牽引、災害備品他仕様片側カラビナトラスコ品番827-8822質量(g)1700RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.12(カラビナを使用した場合)
1個
5,898税込6,488
当日出荷

高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、適度な柔軟性があり、取り扱いやすいロープです。 親綱、介錯ロープなどの工事現場、避難用ロープ、トラックロープ、アスレチックネット、など様々な用途に使用されている万能ロープ。 (株)クラレの原糸を使用した安心素材。 愛知県蒲郡市の国内工場にて製造した安心の日本製ロープ。 ロープの定番といえばクレモナSロープ。
材質クレナモS
1本
1,898税込2,088
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


緊急時に素早く避難できる、避難はしご。 国家検定合格品です。 縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
型式承認番号は第27~3号
1台
49,980税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1台
21,980税込24,178
当日出荷

緊急時に素早く避難できる、避難はしご。 国家検定合格品です。 縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
1台
49,980税込54,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐候性、耐久性、耐熱性に優れたビニロンロープを使用し、耐荷重もあり安定しています。 ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
仕様上部取付金具:鍛造フック0.5t用耐荷重(kg)150取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用耐荷重150kgトラスコ品番761-7984材質ロープ:ビニロン。ステップ:木材幅(mm)350質量(kg)3.3長さ(m)3ロープ径(Φmm)12踏ざん間隔(mm)400ステップ踏面幅(mm)450
1個
23,980税込26,378
当日出荷

1台
39,980税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ピカコーポレイション避難用 伸縮はしご QQL型
吊下げタイプの避難用伸縮はしご。 自在フック調整幅 75~200mm 国家検定合格品(消防法による避難器具規格適合品です。) ※消防規則により設置には届けが必要です。詳しくは所轄消防署のご指導をお受けください。
用途施設・マンション・アパートなどでの避難用梯子として。仕様国家検定合格品適合2階用材質アルミ合金幅(mm)75~200(自在フック調整)質量(kg)17全長(m)4.5縮長(m)1.1
1台
289,800税込318,780
翌日出荷


ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

設置、保管に便利なスチール製およびステンレス製ケース
高さ(mm)388奥行(mm)220
1台
19,980税込21,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ロープ自体は柔らかめで、がっしりしたカラビナも付いています。 高強度ロープ ロープ表地は高密度編みで耐摩耗性、耐熱性にすぐれ汚れにくく滑りにくい特性があります。 また、水にも浮き水を吸いにくい性質がありますので水上作業や寒冷地でもご使用いただけます。 カラビナ2個付き ロック式のカラビナは金属で作られているので耐久性に優れていますが、錆は出にくい品質です。 多目的ロープ 様々な用途を持ち、色々な場所で使えます。 船、自動車などの引き綱、庭やガレージの作業用のコードや固定用コードとして多く使われます。 引っ越し、重量物の牽引・立ち木の伐採などでも使用できます。 そのほか、落下防止、テント固定ロープなどアウトドアイベント、サバイバルキット、レジャー施設、洞窟探検、セーリング、物干し、物資を縛るロープ、防災用のロープ、サバイバルロープとしても活用できます。
仕様端処理:ねじ式カラビナ2個長さ(m)約10太さ(mm)約10
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)