配管ねじ切りダイスのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
130件の「配管ねじ切りダイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道管 ねじきり」、「管用テーパねじ用ダイス」、「1/2ダイス」などの商品も取り扱っております。
六角サラエナットダイス(PT)/ガス管用 SKCランキング1位
1個
2,598税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ダイス38径管用ねじ用 SK(新潟精機)ランキング2位
外径寸法38mmのダイスです。 管材の外側におねじを立てるダイスです。
用途水道管、ガス管、エア配管等のおねじ切りや潰れたねじ山の修正に。 一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。材質合金工具鋼(SKS)厚さ(mm)13ねじピッチ-ねじの種類PT外径(Φmm)38二面幅(mm)-
1個
12,980税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガス管用六角サラエナットダイス(PT) TRUSCOランキング3位
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PT(テーパー)ねじ山の修正。ねじの種類PT材質低合金鋼SKS
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ) TRUSCOランキング4位
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。加工ねじ管用テーパーねじPT・R材質低合金鋼(SKS2)
1個
7,198税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ) TRUSCOランキング5位
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。加工ねじ管用平行ねじPF・G材質低合金鋼(SKS2)
1個
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ラチェット部のノブで回転方向を変更でき、ダイヘッドは両側から装着可能です。 必要なサイズのダイヘッドコンプリートをラチェットハンドルにはめ込むだけで、ねじのサイズごとにダイスを交換したり調節する手間がいりません。 1回で正確なねじが切れるので2度切りの必要がなく、切り終われば逆転して取り外すだけです。
トラスコ品番495-1778セット内容12Rラチェット、12Rダイヘッドコンプリート1/2、3/4、1、1-1/4、1-1/2、2インチ、携帯用ケース質量(kg)15.8ねじBSPT規格ねじ切り能力1/2-2インチ適合パイプ鋼管専用(外面ライニング管は不可)
1台
219,800税込241,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

REX(レッキス工業)パイプねじ切り機
2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途水道、ガス管のねじ切り作業。トラスコ品番122-7599型式2R3能力ねじ切(B):1/4~1 1/4適合パイプ水道・ガス管用
1台
34,980税込38,478
当日出荷

ラチェット式手動ねじきり機。軽量アルミボディー。鋼管専用(ライジング管は不可)
用途既設管の増設・修繕工事などに最適なラチェット式ねじ切機。トラスコ品番829-1458セット内容チェーザ付ダイヘッド(1/2インチ・3/4インチ)、ラチェット組(ハンドル)、ケース
1個
53,980税込59,378
当日出荷

電源を使わず手軽にねじ切りできます。ラチェット付で耐久性抜群。
用途水道・ガス管用質量(kg)7.4ねじ切り能力1/4~1 1/4付属品チェーザー:1/4-3/8、1/2-3/4、1-1 1/4トラスコ品番122-7530種別ラチェット付オスタ型
1個
119,800税込131,780
当日出荷

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途BSW(ウィット)ねじ山の修正。ねじの種類W材質低合金鋼SKS被削材低炭素鋼
1個
2,398税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
6,598税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途薄鋼電線のねじ切り作業。トラスコ品番122-7602型式2RC能力ねじ切(B):19~39適合パイプ薄鋼電線管用
1台
28,980税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(102種類の商品があります)

1個ほか
9,998税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

管用テーパーねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PTねじ)のセット品です。 ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
トラスコ品番768-1704セット内容T-KN-PT1/8、T-KN-PT1/4、T-KN-PT3/8、T-KN-PT1/2、T-KN-PT3/4、T-KN-PT1、TD6-1/8PT28、TD6-1/4PT19、TD6-3/8PT19、TD6-1/2PT14、TD6-3/4PT14、TD6-1PT11材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール質量(kg)2山数1.5山
1セット(12個)
96,980税込106,678
当日出荷

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

電源を使わず手軽にねじ切りができます。 ラチェット式で優れた耐久性です。 4枚刃タイプです。
トラスコ品番122-7548質量(kg)12ねじ切り能力1/2~2適合パイプ水道・ガス管用
1台
129,800税込142,780
当日出荷