- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 配管パックのおすすめ人気ランキング
配管パックのおすすめ人気ランキング
2026/02/05更新151件の「配管パック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給湯管 種類」、「三層管 面取り」、「給湯配管 部材」などの商品も取り扱っております。
オユポリMPチューブとオユポリMPあっとジョイント・保温材をセットにした配管パックです。施工に必要な数だけをまとめました。
材質
(チューブ)ポリエチレン、アルミ
保温材厚(mm)
10
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。
非常に軽く、施工性に優れています。
高温に強く、配管からいやなニオイがしません。
保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体
冷温水
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用温度範囲(℃)
0~95
保温材厚(mm)
10
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。
非常に軽く、施工性に優れています。
高温に強く、配管からいやなニオイがしません。
保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類
アルミ管
流体
冷温水
材質
高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ
外径(Φmm)
16/(保温材)36
内径(Φmm)
12
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用温度範囲(℃)
0~95
寸法t(mm)
2
保温材厚(mm)
10
熱伝導率(W/mk)
0.40
質量(kg/m)
(参考)0.11
仕様
最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)。酸素透過性:透過しない
呼び径(A)
13
施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。
用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。
種類
アルミ管
材質
高耐熱ポリエチレン(PE)
長さ(m)
20
質量(kg)
16
仕様
日本水道協会認証登録品
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
付属品
ニップル、パッキン
材質
EPDM、TPE、黄銅
呼び径
15A
接続方法
ねじ込み式
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。
仕様
日本水道協会認証登録品
材質
鉛レス銅合金(CAC902)
形状
ユニオン
種類
ワンタッチ管継手
寸法d(mm)
10
使用流体
水道水
寸法R
G1/2
接続ねじ種類
G(めねじ)
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類
樹脂管
使用温度範囲(℃)
0~95
仕様
JIS K6769規格品
材質
内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)
JIS規格
JIS K6769
保温材厚(mm)
5
2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。金属疲労しないロングライフ仕様。ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。
用途エコキュートの貯湯タンクとヒートポンプの連結管。お風呂の追い焚き用循環配管。
材質
架橋ポリエチレン
セット内容
エコユニーク×1巻、ユニオン継手×8個、継手用保温材×8個
サイズ
10A
長さ(m)
10
呼び径
10
アズワン品番
64-5123-68
1セット
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
形状
パイプ
使用温度範囲(℃)
0~95
柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。
狭い現場での配管が容易になります。
パイプかたーで簡単に切断。
専用のタケノコ継手でラクラク接続。
ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。
徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用
材質
PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層
色
ベージュ
圧力
0.3Mpa以下
最小曲げ半径(mm)
120
使用条件
温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
耐候性保温材付きアルミ複合架橋ポリエチレン管2本セット。
セット内容
ツギテ×4、保温カバー×4面取器
タイプ
特厚
最高使用温度(℃)
95
管の厚さ(mm)
2.7
パイプ外径(Φmm)
17
エコキュート用ヒートポンプ配管キット
セット内容
メタカポリ(エコキュート用)2本/615-2534個/継手用保温材4個/シール1組
呼び
13
保温材厚(mm)
10
給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類
樹脂管
流体
水道水
材質
(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
0~95
寸法t(mm)
5
形状
パイプ
長さ(m)
10
長さL(m)
10
高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。耐寒性に優れています。
長さ(m)
50
寸法L(m/巻)
50
耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類
樹脂管
材質
被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)
呼び径(A)
13
長さL(m)
50
寸法D1(Φmm)
27
寸法D2(Φmm)
17
寸法t1(mm)
5
寸法t2(mm)
1.9
適合規格
JIS K6787。JIS K6769
最高温度(℃)
95
最低温度(℃)
管内の水が液体の状態で0
形状
パイプ
長さ(m)
50
内径(Φmm)
12.8(樹脂管)
呼び径
13A
規格
JIS K6787、JIS K6769併記
全長(m)
50
肉厚(mm)
2.1(樹脂管)
外径(Φmm)
17(樹脂管)
RoHS指令(10物質対応)
対応
被覆厚さ(mm)
5
トラスコ品番
361-1353
材質
鉛レス銅合金(CAC902)
形状
メスアダプター
流体
冷温水
種類
ワンタッチ管継手
使用温度範囲(℃)
0~95
呼び径
13
使用流体
水道水
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性
種類
樹脂管
材質
PE、アルミニウム
最高使用圧力(MPa)
1(水撃値を含む)
使用温度(℃)
1~95
長さ(m)
25
保温材厚(mm)
10
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-20~90
最高使用圧力(MPa)
0.3
保温材厚(mm)
3
1巻
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類
樹脂管
材質
架橋ポリエチレン、アルミニウム
長さ(m)
25
最高使用温度(℃)
95
仕様
耐候性保温材付き
形状
パイプ
三層管/ドライフレックスパイプの管端の矯正と面取りに使用します。
材質(シール)
ネーマー銀ケシ
適合管
ドライフレックスパイプ