- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 配管工具のおすすめ人気ランキング
配管工具のおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新2,880件の「配管工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 外し 工具」、「水道配管工具」、「パイプレンチ 傷つけない」などの商品も取り扱っております。
取り付け・取り外しが簡単でスピーディーです。
狭い場所や溝の中でも作業OKです。
用途塩ビ管(Oリングタイプも可)の差し込み、圧入に。
工具箱から手袋まで、配管作業に適した工具を厳選し、セットにしました。
工具箱は、強度、耐久性に優れたバンパーボックスを採用しました。
屋外の配管工事はもとより備品としても永くご愛用いただけます。
トラスコ品番
301-8997
質量(kg)
7.1
セット商品数
19
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
420×231×220
1セット
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
剛性の高い支持棒・ラック方式の採用でラクラクインサート。
ハンドルを反転させれば簡単にリターン可能。
用途対象管:VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK
ピース使用の仮付け溶接不要
グラインダー仕上げ不要
母材は無傷、欠陥の誘発を防止
だれでも、簡単に施工OK!
材質/仕上
(爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装。(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装。(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(ハンドル)ステンレス鋼/-。(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき。(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
専用ケースに配管系の頻度の高い工具を揃えました。
セット内容
モンキーレンチ250mm。アルミパイプレンチ350mm。アルミコーナーパイプレンチ300mm。アルミパイプレンチ350mmエンビカッター。ウォーターポンププライヤー250mm。コンビネーションプライヤー200mm。アルミ縦型モーターレンチ。メントリー。ペンチ175mm。。ドライバー:6×100、8×150、No2×100、No3×150。カッターナイフ。コンベックス。パイプ用鋸。工具箱
ケース寸法(mm)
L450×W230×H243
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質
ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
あらゆる配管作業に適したプロ用のセットです。
用途特に水回りの配管工事に。
セット商品数
24
トラスコ品番
365-5831
質量(kg)
9.2
ケース色
ブラック
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
576×256×185
1セット
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
呼び径20から75まで使用可能です。
小型計量1.7kg
受け口側・挿し口側のどちらからでも引き込めます。
難しい操作は必要ありません。
質量(kg)
1.7
適合パイプ呼び径
20~75
1セット
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
本体はアルミ鋳造、フレームは鋼板を使用。従来品より30%も軽くなっています。
パイプに傷をつけずに一人で楽に挿入できます。
複数サイズのパイプ兼用型で、曲がり管継手の挿入ができ、戻り止め機構で接着剤が乾くまで保持できます。
各々の呼び径に対応させる時はパイプホルダを交換してください。
チェーンでパイプを固定し、ラチェットハンドルを前後に動かすだけです。
用途挿入可能パイプ・継手:VP管・HIVP管・ゴム輪継手・TS継手・T型ダクタイル鋳鉄管に。
トラスコ品番
254-2528
全長(mm)
600
質量(kg)
16
全高(mm)
170
横幅(mm)
270
適合パイプ外径(Φmm)
89~216
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
プロ用の定番工具セット。
全45点。おなじみプロ用定番セットです。
初めて手にされる工具セットとしてもオススメの充実した内容です。
入組点数
45
トラスコ品番
794-4977
セット内容
【ポンププライヤ(バネ付き)】WP250S。【ハイブリッドモンキレンチ】UM36。【ペンチ(樹脂グリップ)】ZP175。【ラジオペンチ】RP150。【強力ニッパー】KN150。【プライヤ】P200。【コンビネーションレンチ(mm)】8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24。【ソケット12角(mm)】10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27。【ラチェットハンドル(12.7mm)】RH4250A。【エキステンションバー(150mm)】EB4150。【六角棒レンチ(mm)】2/2.5/3/4/5/6/8/10。【ハンマー】1LB。【ドライバー】(+)1×75、(+)2×100、(-)6×100。【ツールケース】
質量(kg)
11
差込角(mm)
12.7
ケース寸法(mm)
420×205×150
1セット
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
足元より高い位置での挿入作業に使用できます。
手で持ちにくいパイプを確実に挿入できます。
接着剤が固まるまで抜けずに保持できます。
軽量で持ち運びも簡単です。
セット内容
締め具セット(L・R)×各1個、収納袋×1枚
関連資料
(0.09MB) (0.18MB)
1セット
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
パイプ径200~300の挿入作業を、軽く簡単に行なえます。
用途エンビ管、T型ダグタイル鋳鉄管の挿入作業に。
全長(mm)
780
質量(g)
21
適合パイプ径(Φmm)
200、250、300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。
キーロック式で大切な工具も安心して保管。
高品質塗装で耐久性抜群。
すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)
ツールチェスト/505×233×300
耐荷重(N)
(上部)294、(引出し)245
プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
トラスコ品番
829-1425
寸法(mm)
89×177×64
質量(g)
330
能力(mm)
80~220(75A~200A相当)
ストラップ長(mm)
800
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
鎖を巻き付けるだけの簡単操作です。
パイプサイズや種類にこだわらず使用できます。
ゴム輪型パイプの挿入や、引き抜きが簡単です。
重量6kgで持ち運びも便利です。
電線用多層多重配管のせまいん場所でも使用できます。
セット内容
本体セット×1セット、鎖付きD型締め具×1個、リング付き鎖×1本、収納袋×1枚
質量(kg)
6
適合パイプ呼び径
65~300
1セット
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷