- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 配管落としのおすすめ人気ランキング
配管落としのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新160件の「配管落とし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ 異形ソケット」、「配管径 変換」、「異径ブッシング」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
種類
厚鋼電線管用
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質
鋳鉄
種類
薄鋼電線管用
表面処理
亜鉛アルミ複合被膜処理
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質
鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理
種類
厚鋼電線管用
材質
鋳鉄製
表面処理
溶融亜鉛メッキ
材質
可鍛鋳鉄
形状
ブッシング
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
TS
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
インクリーザー
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
仕上
亜鉛アルミ複合被膜処理
材質
SCS13A
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。
寸法L1(mm)
16
材質/仕上
鋼。表面処理:亜鉛メッキ
規格
(構造規格)d2G4
防爆用逆アダプターです。
材質
亜鉛ダイキャスト
材質
SCS13A
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
規格
面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)
SCS13Aロストワックス
接続形状
ねじ込み
材質
SUS304
種類
厚鋼電線管用
異なるサイズのプラフレキを接続する場合などに、コネクタ、ジョイントナットと組み合わせて使用する部品。
材質
鋼材、電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.09
寸法A(mm)
PF3/4
寸法F(mm)
38
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
PF1/2
寸法G(mm)
16
寸法C(Φmm)
14
寸法E(Φmm)
34
適合電線管
22-16
1個
¥899
税込¥989
欠品中
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ