配線アクセサリーのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
518件の「配線アクセサリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパイラルチューブ」、「インシュロック止め」、「結束バンド用クリップ」などの商品も取り扱っております。
マウントベース 66ナイロン MBシリーズ ユーボンランキング1位
結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
材質66ナイロン
1袋(10個)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

タイクリップ (M6/M8/H8) NIC(エヌアイシ・オートテック)ランキング2位
NIC(エヌアイシ・オートテック)タイクリップ (M6/M8/H8)
M6規格、M8規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
用途配線固定用材質ポリアミド[PA]質量(g)115/packRoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
5,998税込6,598
当日出荷

コードクリップ ELPAランキング3位
材質:66ナイロン 適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心 入数:8 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ材質66ナイロンホワイト
1パック(8個)
284税込312
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アルミフレーム用固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ランキング4位
操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質66ナイロン乳白仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
1袋(100個)
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ランキング5位
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベース
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
1袋(100個)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質ナイロン66推奨静荷重(N[g])2[204]関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
1袋(100個)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1袋(100個)
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。
用途配線等の固定にご使用下さい。適合【部品例】System30フレーム共通材質PA66白色
1個
59税込65
当日出荷

M8規格、H10規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
用途配線固定用材質ポリアミド[PA]質量(g)210/packRoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
6,998税込7,698
当日出荷


SUS(エスユーエス)スロットフック L
対象フレーム:10mm溝フレーム(GFF-004、SFF-424、SFF-434など)
材質ポリミアド耐荷重(kg)2
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。 金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。 屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。 ※VHBは3M社の登録商標です。
1袋(20個)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ウイング(支持翼)が広がるため、固定後の安定感を得ることが可能。
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)7.5難燃性UL94V-2取付板厚(mm)最小6.0、最大2.6使用インシュロックタイT60タイプまで
1袋(100個)
999税込1,099
当日出荷

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質ナイロン66材質(テープ)基材:ポリエチレン、。粘着剤:アクリル系推奨静荷重(N[g])2[204]RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(100個)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
ナチュラル材質66ナイロン寸法D(Φmm)3.2
1袋(10個)ほか
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ケーブルロックS
フレームの凸部にカチッとはめこみ、インシュロックでケーブルを束ねる用途でお使いいただけます。
材質ポリプロピレン質量(g)1.8
1個
189税込208
当日出荷

粘着テープで簡単に取り付けられます。
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

配線等の固定にご使用下さい。溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質66ナイロン白色
1個
59税込65
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンベア用プッシュマウント
コンベアのアルミレール(製造ライン、自動倉庫など)への配線、配管の固定を簡単にします。プッシュマウントの装着は、レール溝に押し込むだけです。ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。レールへの穴開け、タッピングが不要なため、工数、部品点数が減り、省略化、コストダウンに繋がります。
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT60タイプまで
1袋(100個)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)