配線・配管支持金具のおすすめ人気ランキング

2026/03/10更新
115件の「配線・配管支持金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管支持金具」、「配管支持」、「配線 支持金具」などの商品も取り扱っております。
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)サドル(厚鋼用)
用途厚鋼電線管用 種類 厚鋼電線管用 表面処理 電気亜鉛メッキ
1個
34 税込37
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
51 税込56
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
1袋(10個)ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

円、だ円など、パネルの穴形状に合わせて自由にカットして使用できます。 外周寸法の大きな開口部には、つぎ足し使用ができます。 ケーブルを傷つける心配がありません。
材質 ナイロン
1袋(20本)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管 20A 適合管外径(Φmm) 26
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
ねじ寸法 なべM6×13 寸法C(mm) 24 表面処理 電気亜鉛めっき 許容静荷重 Φ9:49N[5kgf]。W3/8:147N[15kgf]
1個ほか
96 税込106
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小径電線管の連用配管に最適。 必要な長さに切断して無駄なく使用できます。
材質 溶融亜鉛めっき鋼板 質量(kg) 1.7 長さ(m) 1.8
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷

形鋼に対して、平行、交差に支持できます。
表面処理 電気亜鉛めっき(C)
1箱(10組)
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。
材質 溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
1個ほか
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。
表面処理 電気亜鉛めっき(C)
1個
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 2本の電線管を支持できます。
表面処理 電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリルねじで任意の位置に取り付けできます。
適合 鋼製アウトレットボックス。デッキ厚:2.3mm以下 材質 ポリプロピレン。ねじ:電気亜鉛めっき(U) グレー
1箱(10個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
1箱(10個)ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。 樹脂製なので錆の発生がありません。
適合サイズ (ボイド呼び)50~200 キット内容 バンド5m巻、固定具×10コ
1セット
2,198 税込2,418
翌々日出荷

フランジ幅が90mmから150mmまでなら形鋼の中心位置で器具支持ができます。
表面処理 電気亜鉛めっき(C) 適合フランジ厚(mm) 3~16(PH1適合値)
1箱(20個)
4,298 税込4,728
当日出荷