配膳カートのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
171件の「配膳カート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配膳車」、「給食用コンテナ」、「レストラン ワゴン」などの商品も取り扱っております。
配膳カート HCBシリーズ ERECTA(エレクター)ランキング1位
1台
79,980税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

シプラックカート Mタイプ 扶桑産業ランキング2位
シプラックカート洗練されたスタイリングと機能美を追及したシプラックカートは、ステンレスキャスターと特殊コーティングによりサビに強く、ワンタッチクリップでガタつきのない、親切設計のトレイ運搬カートです。トレイは別売り
材質受棚:PP樹脂、柱:スチール樹脂コーティング
1個
28,980税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

樹脂製ワゴン 3段 Φ100・ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウランキング3位
軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、積載量抜群の樹脂製ワゴンです。 キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。 ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。材質アルミ、プラ(PP)質量(kg)10.5高さ(mm)1000奥行(mm)480間口(mm)800段数3耐荷重(kg/段)80キャスター固定×2、自在×2キャスター径(Φmm)100トレー内寸(mm)L615×W450×H50トレー間隔(mm)275関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

配膳車 HKシリーズ ERECTA(エレクター)ランキング4位
ERECTA(エレクター)配膳車 HKシリーズ
スタンダードエレクター・シェルフの機能性を活かした簡易型で抗菌仕様の配膳車です。 HKシリーズはカーテン式ナイロンカバー付き。
RoHS指令(10物質対応)対応適合トレイサイズ330×330mm
1台
209,800税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ドア付ステンレスワゴン 金沢車輌ランキング5位
配膳・下膳に便利なステンレス製カート。清潔なステンレス鏡面仕上げ。扉付で飛沫防止等衛生面に配慮しました。静音キャスター採用により静かな走行が可能。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全の純国産品です
材質ステンレス奥行(mm)455間口(mm)800キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個キャスター径(Φmm)100
1台
139,800税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)配膳カート HCTシリーズ
キャスター径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプエラストマー車(4輪自在、対角ストッパー付き)
1台
94,980税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


各段にはフルサイズのグラスラック、標準サイズのバスボックスが置けます。一体成型で衛生的なシェルフは3方のレールとすべり止め加工で落下を防止します。
耐荷重(kg)180材質ポリプロピレン、アルミニウムキャスターΦ127×4自在(ストッパー無)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×540×950棚板間隔(mm)300棚板寸法(mm)810×530有効間口(mm)(中棚)800
1個
49,980税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本体はステンレス製ですので、汚れた場合でも洗浄が可能です。両面に付属しているカーテンは抗菌タイプで、トレーの出し入れの際は付属のマジックテープで束ねることができます。
材質本体・棚板/ステンレス(SUS304)、カーテン/防炎・抗菌樹脂キャスターΦ100mm(静音タイプ・対角ストッパー付き)棚間隔(mm)130適合サイズ500×350mm
1個
149,800税込164,780
22日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチール棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
1台
25,980税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1台
119,800税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

一体成型で衛生的なシェルフは3方のレールとすべり止め加工で落下を防止します。
耐荷重(kg)136材質ポリプロピレン、アルミニウムキャスターΦ102×4自在(ストッパー無)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×410×965棚板間隔(mm)300棚板寸法(mm)630×415有効間口(mm)(中棚)620
1個
39,980税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用段数3棚板耐荷重(kg)50/段全高(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430棚ピッチ(mm)25棚板厚さ(mm)0.8
1台
43,980税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


ナビス(アズワン)下膳車
一般的なサイズのお盆(500×350mm)が8つ収納できる下膳に適したワゴンです。 下膳専用ワゴンとして便利にお使いいただけます。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)850×500×900質量(kg)約30キャスターΦ100mm(静音タイプ・対角ストッパー付き)適合サイズ(mm)【トレー】500×350棚間隔(mm)200アズワン品番7-3069-01
1台
85,900税込94,490
当日出荷

シンプルな設計で使いやすい!シャッターは水平のままスムーズに開閉できるので、省スペースで効率的に作業ができます。 運搬の際の安全性を考慮。側面上部のパネルをクリアすることで、進行方向の視界を確保します。(※棚板が5段・6段の場合を除く。)本体を引く際に、サイドハンドルを起こすことができ、かかとが当たりにくい設計となっています。(※サイドハンドルは本体前後に付いています。) 様々なサイズの食器や食缶にも対応。棚間調整が簡単に行えます。メニューや食器のサイズに合わせて自在に調整いただけます。 走行性に優れたキャスター。小回りの利く「自在」、直進しやすい「旋回ロック」、駐車時は「固定」。 抗菌仕様で衛生的。振れる頻度の高いサイドハンドル・天板・棚板・低板・シャッターは、抗菌仕様なので衛生的に使用できます。
適合トレイサイズ330×330mmキャスターΦ150mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)仕様ロール式シャッターユニット2セット内蔵材質外装/アルミ・ABS・PW・PVC、棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ、サイドハンドル/スチール製・抗菌塗装
1台
429,800税込472,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

シプラックカート洗練されたスタイリングと機能美を追及したシプラックカートは、ステンレスキャスターと特殊コーティングによりサビに強く、ワンタッチクリップでガタつきのない、親切設計のトレイ運搬カートです。トレイは別売り
材質受棚:PP樹脂、柱:スチール樹脂コーティング
1個
29,980税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

長時間の保管や移動用などに御使用ください。SAZ型コンテナーラックカート9段専用です。
材質塩化ビニールサイズZ型9段用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×730×1390TKG品番9-1222-0201TKG品番(2017)6-1100-0201
1個
12,980税込14,278
当日出荷

配膳・下膳に便利なステンレス製カート。清潔なステンレス鏡面仕上げ。静音キャスター採用により静かな走行が可能。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム採用。積載力抜群の4段式。棚間有効275mm。押しやすい両側持ち手付。安心・安全の純国産品です
材質ステンレス
1台
69,980税込76,978
6日以内出荷

ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。 中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。 中棚上下可動。 完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に付属品棚板1枚付き。材質SUS430質量(kg)17段数3段全高(mm)800棚ピッチ(mm)20キャスターΦ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個仕様中棚上下可動使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
47,980税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)