酸素スプレーのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
107件の「酸素スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「携帯用酸素ボンベ」、「酸素吸入器 医療用」、「酸素ガス」などの商品も取り扱っております。
濃縮酸素 サンソクン オカモト[安全靴・作業靴]ランキング1位
携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。 スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%)95使用可能回数50~60回(約2秒/回)松吉医科器械コード06-2960-00
1個(5000mL)
759税込835
当日出荷

実験用ガス ケニスランキング2位
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本純度(%)95(V/V)
1本(5L)ほか
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

リフレッシュ酸素缶 イワタニランキング3位
連続噴射機能付なので、力を入れることなく簡単に吸引できます。 1回2秒程度で50~60回使用可能です。 満タン状態で約2分の連続噴射が可能です。
用途ジョギングやテニスなどのスポーツ後の酸素補給に。ハイキングや登山での酸素補給に。長時間ドライブ後の休憩に。クラブ活動の後に。疲れたとき、緊張を和らげたいときに。トラスコ品番379-6852材質缶:スチール高さ(mm)245径(Φmm)68
1本
529税込582
当日出荷

酸素O2スプレー エアーウォーターランキング4位
登山、マラソン、テニス、スキー、水泳、自転車競技等の激しい運動の酸素補給にオススメです。
1本(5L)ほか
899税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

携帯型酸素吸入器 スポーツ酸素DXセット アズワンランキング5位
セット内容本体バルブ(残量ゲージ付き)×1個、酸素カートリッジ×2本、スポーツマスク×3個、スタンド×1個質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×240(※マスク装着時。)流量(L/min)(酸素)0~2連続使用可能時間8~9分アズワン品番8-5246-01
1個
15,980税込17,578
当日出荷

仕様約17L/本流量(L/min)(酸素)0~2連続使用可能時間8~9分アズワン品番8-5246-11
1箱(5本)
8,990税込9,889
当日出荷

用途激しい運動の酸素補給に、会議・長距離ドライブの気分転換にエスコ品番EA920-5寸法(mm)255直径(Φmm)66酸素濃度(%)95使用可能回数50/60回(約2秒/回)
1個
800税込880
当日出荷

用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。充填量(L)4.5充填圧力(Mpa)0.8
1個
10,980税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

容量(L)5アズワン品番8-7682-11酸素濃度(%)0.95使用可能回数60回(2秒/回使用時)
1本
990税込1,089
当日出荷

手軽に使える携帯用酸素です。 運動時や運動後の疲労回復、リフレッシュ、気分転換に。
純度(%)95使用可能回数50~60回(約2秒/回)松吉医科器械コード23-6196-00
1個(5L)
859税込945
当日出荷

リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。 ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)540×130×130質量(g)380タイプ300Lボンベ用アズワン品番8-9701-01
1個
11,980税込13,178
翌々日出荷

実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L)4.5内容量(L)0.6容器スプレー缶純度(%)99.99以上内圧(MPa)0.75
1箱(10本)
67,980税込74,778
翌日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。 小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。仕様封入量/5L質量(kg/本)0.165純度(%)95
1箱(580mL×20本)
11,980税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途EA300M-0、MB-0用。質量(kg)3.6容量(L)2寸法(Φ×mm)100×470充填圧力(Mpa)14.7関連資料(0.03MB) (0.14MB)検査圧力(MPa)24.5
1個
30,600税込33,660
翌日出荷

CAPTAIN STAGリフレエアー
酸素濃度(%)95充填量(mL)5000寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ75×260噴射時間(秒)約120(連続)
1本(5L)
799税込879
当日出荷

上部のネジを回すと一定のガス流量を連続して噴出できます。 実験用ガス缶に装着して、使用できます。
材質金属タイプネジ調節式
1個
1,198税込1,318
当日出荷

1個
680税込748
当日出荷

親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ純ガス
1本
10,980税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


1個
2,398税込2,638
当日出荷